曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31742139G3L40N600-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
120,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742157G3L40N750-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
120,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742175G3L40N900-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
120,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742193G3L40N12X-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
120,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742218G3L40N300-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
150,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742236G3L40N375-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
150,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742254G3L40N450-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
150,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18068955G3L40N30-MR15TWNTN-----------
122,700
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073101G3L40N100-MR08TWNTN-----------
137,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073110G3L40N120-MR08TWNTN-----------
137,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073451G3L40N40-MR15TWNTN-----------
138,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073460G3L40N50-MR15TWNTN-----------
138,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075377G3L40N5-MR22TWNTN-----------
143,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075386G3L40N10-MR22TWNTN-----------
143,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075395G3L40N15-MR22TWNTN-----------
143,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075411G3L40N20-MR22TWNTN-----------
143,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075420G3L40N25-MR22TWNTN-----------
143,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078351G3L40N160-MR08TWNTN-----------
151,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078360G3L40N200-MR08TWNTN-----------
151,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085500G3L40N60-MR15TWNTN-----------
174,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085509G3L40N80-MR15TWNTN-----------
174,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085518G3L40N100-MR15TWNTN-----------
174,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31742455G3L40N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742464G3L40N120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
137,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742473G3L40N160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742489G3L40N200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742577G3L40N30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
122,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742586G3L40N40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
138,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742595G3L40N50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
138,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742604G3L40N60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742613G3L40N80-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742629G3L40N100-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
174,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742674G3L40N5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
143,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742683G3L40N10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
143,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742699G3L40N15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
143,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742708G3L40N20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
143,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742717G3L40N25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
143,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31742123G3L40N600-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440600--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742148G3L40N750-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440750--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742166G3L40N900-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440900--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742184G3L40N12X-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4401200--脚取付----
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742209G3L40N300-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440300--脚取付----
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742227G3L40N375-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440375--脚取付----
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742245G3L40N450-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440450--脚取付----
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31742455G3L40N100-MD08TWNTN18073101G3L40N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742464G3L40N120-MD08TWNTN18073110G3L40N120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742473G3L40N160-MD08TWNTN18078351G3L40N160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742489G3L40N200-MD08TWNTN18078360G3L40N200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742577G3L40N30-MD15TWNTN18068955G3L40N30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742586G3L40N40-MD15TWNTN18073451G3L40N40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742595G3L40N50-MD15TWNTN18073460G3L40N50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742604G3L40N60-MD15TWNTN18085500G3L40N60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742613G3L40N80-MD15TWNTN18085509G3L40N80-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742629G3L40N100-MD15TWNTN18085518G3L40N100-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742674G3L40N5-MD22TWNTN18075377G3L40N5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742683G3L40N10-MD22TWNTN18075386G3L40N10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742699G3L40N15-MD22TWNTN18075395G3L40N15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742708G3L40N20-MD22TWNTN18075411G3L40N20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31742717G3L40N25-MD22TWNTN18075420G3L40N25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする