曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31742796G3K18N5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内300/3601.0
34,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742814G3K18N10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内150/1801.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742839G3K18N15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内100/1201.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742857G3K18N20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内75/901.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742875G3K18N25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内60/721.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742893G3K18N30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内50/601.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742918G3K18N40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内37.5/451.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742936G3K18N50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内30/361.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742954G3K18N5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内300/3601.0
37,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742979G3K18N10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内150/1801.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742997G3K18N15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内100/1201.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31743015G3K18N20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内75/901.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31743033G3K18N25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付なし屋内60/721.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742787G3K18N5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--小フランジ取付----
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742805G3K18N10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742823G3K18N15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742848G3K18N20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742866G3K18N25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742884G3K18N30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742909G3K18N40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742927G3K18N50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--小フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742945G3K18N5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--小フランジ取付----
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742963G3K18N10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--小フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31742988G3K18N15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--小フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31743006G3K18N20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--小フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31743024G3K18N25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--小フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする