ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31745273H2F22L5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745298H2F22L10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
36,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745316H2F22L15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
36,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745334H2F22L20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
36,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745359H2F22L25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745377H2F22L30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745395H2F22L40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
40,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745413H2F22L50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
40,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745438H2F22L60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
46,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745456H2F22L80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745474H2F22L100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745499H2F22L120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745517H2F22L160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
55,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745535H2F22L200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
55,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745553H2F22L240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
55,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745578H2F22L5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745596H2F22L10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745614H2F22L15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745639H2F22L20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745657H2F22L25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745675H2F22L30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745693H2F22L40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
43,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745718H2F22L50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
43,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745736H2F22L60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745264H2F22L5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745289H2F22L10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--フランジ取付----
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745307H2F22L15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--フランジ取付----
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745325H2F22L20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--フランジ取付----
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745343H2F22L25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745368H2F22L30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745386H2F22L40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--フランジ取付----
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745404H2F22L50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--フランジ取付----
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745429H2F22L60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--フランジ取付----
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745447H2F22L80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745465H2F22L100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745483H2F22L120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745508H2F22L160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745526H2F22L200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745544H2F22L240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--フランジ取付----
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745569H2F22L5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745587H2F22L10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745605H2F22L15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745623H2F22L20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745648H2F22L25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745666H2F22L30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745684H2F22L40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745709H2F22L50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745727H2F22L60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする