ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31745754H2F22R5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745779H2F22R10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
36,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745797H2F22R15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
36,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745815H2F22R20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
36,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745833H2F22R25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745858H2F22R30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745876H2F22R40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
40,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745894H2F22R50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
40,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745919H2F22R60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
46,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745937H2F22R80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745955H2F22R100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745973H2F22R120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745998H2F22R160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
55,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746016H2F22R200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
55,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746034H2F22R240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
55,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746059H2F22R5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746077H2F22R10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746095H2F22R15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746113H2F22R20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746138H2F22R25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746156H2F22R30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746174H2F22R40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
43,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746199H2F22R50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
43,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746217H2F22R60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745745H2F22R5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745763H2F22R10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--フランジ取付----
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745788H2F22R15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--フランジ取付----
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745806H2F22R20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--フランジ取付----
28,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745824H2F22R25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745849H2F22R30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745867H2F22R40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--フランジ取付----
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745885H2F22R50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--フランジ取付----
31,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745903H2F22R60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--フランジ取付----
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745928H2F22R80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745946H2F22R100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745964H2F22R120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
40,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31745989H2F22R160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746007H2F22R200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746025H2F22R240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--フランジ取付----
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746043H2F22R5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746068H2F22R10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746086H2F22R15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746104H2F22R20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746129H2F22R25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746147H2F22R30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746165H2F22R40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746183H2F22R50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31746208H2F22R60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする