ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31748159H2L22L5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748177H2L22L10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
34,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748195H2L22L15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
34,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748213H2L22L20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
34,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748238H2L22L25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748256H2L22L30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748274H2L22L40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748299H2L22L50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
38,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748317H2L22L60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
44,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748335H2L22L80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748353H2L22L100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748378H2L22L120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748396H2L22L160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
53,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748414H2L22L200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
53,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748439H2L22L240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
53,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748457H2L22L5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748475H2L22L10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748493H2L22L15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748518H2L22L20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748536H2L22L25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748554H2L22L30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748579H2L22L40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748597H2L22L50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748615H2L22L60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
47,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748143H2L22L5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--脚取付----
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748168H2L22L10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--脚取付----
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748186H2L22L15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--脚取付----
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748204H2L22L20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--脚取付----
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748229H2L22L25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--脚取付----
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748247H2L22L30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--脚取付----
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748265H2L22L40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--脚取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748283H2L22L50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--脚取付----
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748308H2L22L60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--脚取付----
35,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748326H2L22L80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--脚取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748344H2L22L100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--脚取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748369H2L22L120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--脚取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748387H2L22L160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--脚取付----
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748405H2L22L200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--脚取付----
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748423H2L22L240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--脚取付----
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748448H2L22L5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--脚取付----
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748466H2L22L10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--脚取付----
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748484H2L22L15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--脚取付----
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748509H2L22L20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--脚取付----
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748527H2L22L25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--脚取付----
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748545H2L22L30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--脚取付----
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748563H2L22L40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--脚取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748588H2L22L50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--脚取付----
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31748606H2L22L60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--脚取付----
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする