曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40L - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31749279H2L40L600-MM02TNNTN0.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
119,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749297H2L40L750-MM02TNNTN0.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2/2.41.0
119,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749315H2L40L900-MM02TNNTN0.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.7/21.0
119,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749333H2L40L12X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
119,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749358H2L40L15X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1/1.21.0
119,200
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749376H2L40L300-MM04TNNTN0.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
148,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749394H2L40L375-MM04TNNTN0.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内4/4.81.0
148,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749419H2L40L450-MM04TNNTN0.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3.3/41.0
148,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071430H2L40L80-MR08TNNTN-----------
133,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071439H2L40L100-MR08TNNTN-----------
133,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071448H2L40L120-MR08TNNTN-----------
133,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076330H2L40L10-MR15TNNTN-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076339H2L40L15-MR15TNNTN-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076348H2L40L20-MR15TNNTN-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076357H2L40L25-MR15TNNTN-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076366H2L40L30-MR15TNNTN-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077206H2L40L160-MR08TNNTN-----------
147,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077215H2L40L200-MR08TNNTN-----------
147,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077231H2L40L240-MR08TNNTN-----------
147,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084091H2L40L5-MR15TNNTN-----------
168,700
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084100H2L40L40-MR15TNNTN-----------
168,700
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084109H2L40L50-MR15TNNTN-----------
168,700
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084118H2L40L60-MR15TNNTN-----------
168,700
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31752377H2L40L80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内18.8/22.51.0
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752386H2L40L100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内15/181.0
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752395H2L40L120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内12.5/151.0
133,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752404H2L40L160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内9.4/11.21.0
147,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752413H2L40L200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内7.5/91.0
147,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752429H2L40L240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
147,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752465H2L40L5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内300/3601.0
168,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752474H2L40L10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内150/1801.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752483H2L40L15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内100/1201.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752499H2L40L20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内75/901.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752508H2L40L25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752517H2L40L30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752526H2L40L40-MD15TNNTN1.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
168,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752535H2L40L50-MD15TNNTN1.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内30/361.0
168,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31752544H2L40L60-MD15TNNTN1.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内25/301.0
168,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31749263H2L40L600-MM02TNNNN0.2三相200/200/220600--脚取付----
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749288H2L40L750-MM02TNNNN0.2三相200/200/220750--脚取付----
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749306H2L40L900-MM02TNNNN0.2三相200/200/220900--脚取付----
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749324H2L40L12X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201200--脚取付----
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749349H2L40L15X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201500--脚取付----
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749367H2L40L300-MM04TNNNN0.4三相200/200/220300--脚取付----
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749385H2L40L375-MM04TNNNN0.4三相200/200/220375--脚取付----
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31749403H2L40L450-MM04TNNNN0.4三相200/200/220450--脚取付----
116,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31752377H2L40L80-MD08TNNTN18071430H2L40L80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752386H2L40L100-MD08TNNTN18071439H2L40L100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752395H2L40L120-MD08TNNTN18071448H2L40L120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752404H2L40L160-MD08TNNTN18077206H2L40L160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752413H2L40L200-MD08TNNTN18077215H2L40L200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752429H2L40L240-MD08TNNTN18077231H2L40L240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752465H2L40L5-MD15TNNTN18084091H2L40L5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752474H2L40L10-MD15TNNTN18076330H2L40L10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752483H2L40L15-MD15TNNTN18076339H2L40L15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752499H2L40L20-MD15TNNTN18076348H2L40L20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752508H2L40L25-MD15TNNTN18076357H2L40L25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752517H2L40L30-MD15TNNTN18076366H2L40L30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752526H2L40L40-MD15TNNTN18084100H2L40L40-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752535H2L40L50-MD15TNNTN18084109H2L40L50-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31752544H2L40L60-MD15TNNTN18084118H2L40L60-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする