ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全51種類を絞り込む
減速比
51種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31759763FF32L5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759788FF32L7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759806FF32L10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759824FF32L12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759849FF32L15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759867FF32L20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759885FF32L25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759903FF32L30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759928FF32L40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
91,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759946FF32L50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
91,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759964FF32L60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
103,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759989FF32L80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
118,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760007FF32L100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
118,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760025FF32L120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
118,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760043FF32L160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
137,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760068FF32L200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
137,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760086FF32L240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
137,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31759779FF32L5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759797FF32L7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759815FF32L10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759833FF32L12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759858FF32L15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759876FF32L20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759894FF32L25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759919FF32L30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759937FF32L40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759955FF32L50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759973FF32L60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31759998FF32L80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760016FF32L100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760034FF32L120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760059FF32L160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760077FF32L200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760095FF32L240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763026FF32L5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763035FF32L7-MM04TNNNB20.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763044FF32L10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763053FF32L12-MM04TNNNB20.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763069FF32L15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763078FF32L20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763087FF32L25-MM04TNNNB20.4三相200/200/22025--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763096FF32L30-MM04TNNNB20.4三相200/200/22030--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763105FF32L40-MM04TNNNB20.4三相200/200/22040--フランジ取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763114FF32L50-MM04TNNNB20.4三相200/200/22050--フランジ取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763123FF32L60-MM04TNNNB20.4三相200/200/22060--フランジ取付----
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763139FF32L80-MM04TNNNB20.4三相200/200/22080--フランジ取付----
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763148FF32L100-MM04TNNNB20.4三相200/200/220100--フランジ取付----
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763157FF32L120-MM04TNNNB20.4三相200/200/220120--フランジ取付----
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763166FF32L160-MM04TNNNB20.4三相200/200/220160--フランジ取付----
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763175FF32L200-MM04TNNNB20.4三相200/200/220200--フランジ取付----
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31759779FF32L5-MM04TNNTB231759763FF32L5-MM04TNNTB2FF32L5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759763ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31759797FF32L7-MM04TNNTB231759788FF32L7-MM04TNNTB2FF32L7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759788ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31759815FF32L10-MM04TNNTB231759806FF32L10-MM04TNNTB2FF32L10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759806ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31759833FF32L12-MM04TNNTB231759824FF32L12-MM04TNNTB2FF32L12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759824ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31759858FF32L15-MM04TNNTB231759849FF32L15-MM04TNNTB2FF32L15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759849ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31759876FF32L20-MM04TNNTB231759867FF32L20-MM04TNNTB2FF32L20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759867ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31759894FF32L25-MM04TNNTB231759885FF32L25-MM04TNNTB2FF32L25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759885ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31759919FF32L30-MM04TNNTB231759903FF32L30-MM04TNNTB2FF32L30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759903ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31759937FF32L40-MM04TNNTB231759928FF32L40-MM04TNNTB2FF32L40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759928ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31759955FF32L50-MM04TNNTB231759946FF32L50-MM04TNNTB2FF32L50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759946ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31759973FF32L60-MM04TNNTB231759964FF32L60-MM04TNNTB2FF32L60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759964ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31759998FF32L80-MM04TNNTB231759989FF32L80-MM04TNNTB2FF32L80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31759989ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31760016FF32L100-MM04TNNTB231760007FF32L100-MM04TNNTB2FF32L100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31760007ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31760034FF32L120-MM04TNNTB231760025FF32L120-MM04TNNTB2FF32L120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31760025ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31760059FF32L160-MM04TNNTB231760043FF32L160-MM04TNNTB2FF32L160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31760043ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31760077FF32L200-MM04TNNTB231760068FF32L200-MM04TNNTB2FF32L200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31760068ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31760095FF32L240-MM04TNNTB231760086FF32L240-MM04TNNTB2FF32L240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ 31760086ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする