曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全51種類を絞り込む
減速比
51種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31760743FF32R5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760768FF32R7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760786FF32R10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760804FF32R12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760829FF32R15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760847FF32R20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
86,400
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760865FF32R25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760883FF32R30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
90,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760908FF32R40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
91,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760926FF32R50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
91,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760944FF32R60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
103,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760969FF32R80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
118,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760987FF32R100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
118,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761005FF32R120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
118,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761023FF32R160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
137,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761048FF32R200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
137,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761066FF32R240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
137,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31760759FF32R5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760777FF32R7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760795FF32R10-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010--フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760813FF32R12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760838FF32R15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760856FF32R20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760874FF32R25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760899FF32R30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
82,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760917FF32R40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760935FF32R50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760953FF32R60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760978FF32R80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31760996FF32R100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761014FF32R120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761039FF32R160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761057FF32R200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761075FF32R240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763193FF32R5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763209FF32R7-MM04TNNNB20.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763218FF32R10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763227FF32R12-MM04TNNNB20.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763236FF32R15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763245FF32R20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763254FF32R25-MM04TNNNB20.4三相200/200/22025--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763263FF32R30-MM04TNNNB20.4三相200/200/22030--フランジ取付----
71,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763279FF32R40-MM04TNNNB20.4三相200/200/22040--フランジ取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763288FF32R50-MM04TNNNB20.4三相200/200/22050--フランジ取付----
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763297FF32R60-MM04TNNNB20.4三相200/200/22060--フランジ取付----
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763306FF32R80-MM04TNNNB20.4三相200/200/22080--フランジ取付----
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763315FF32R100-MM04TNNNB20.4三相200/200/220100--フランジ取付----
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763324FF32R120-MM04TNNNB20.4三相200/200/220120--フランジ取付----
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763333FF32R160-MM04TNNNB20.4三相200/200/220160--フランジ取付----
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763349FF32R200-MM04TNNNB20.4三相200/200/220200--フランジ取付----
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31760759FF32R5-MM04TNNTB231760743FF32R5-MM04TNNTB2FF32R5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760743ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760777FF32R7-MM04TNNTB231760768FF32R7-MM04TNNTB2FF32R7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760768ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760795FF32R10-MM04TNNTB231760786FF32R10-MM04TNNTB2FF32R10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760786ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31760813FF32R12-MM04TNNTB231760804FF32R12-MM04TNNTB2FF32R12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760804ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31760838FF32R15-MM04TNNTB231760829FF32R15-MM04TNNTB2FF32R15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760829ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31760856FF32R20-MM04TNNTB231760847FF32R20-MM04TNNTB2FF32R20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760847ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
31760874FF32R25-MM04TNNTB231760865FF32R25-MM04TNNTB2FF32R25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760865ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760899FF32R30-MM04TNNTB231760883FF32R30-MM04TNNTB2FF32R30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760883ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760917FF32R40-MM04TNNTB231760908FF32R40-MM04TNNTB2FF32R40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760908ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760935FF32R50-MM04TNNTB231760926FF32R50-MM04TNNTB2FF32R50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760926ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31760953FF32R60-MM04TNNTB231760944FF32R60-MM04TNNTB2FF32R60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760944ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31760978FF32R80-MM04TNNTB231760969FF32R80-MM04TNNTB2FF32R80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760969ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31760996FF32R100-MM04TNNTB231760987FF32R100-MM04TNNTB2FF32R100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31760987ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31761014FF32R120-MM04TNNTB231761005FF32R120-MM04TNNTB2FF32R120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31761005ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31761039FF32R160-MM04TNNTB231761023FF32R160-MM04TNNTB2FF32R160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31761023ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31761057FF32R200-MM04TNNTB231761048FF32R200-MM04TNNTB2FF32R200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31761048ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31761075FF32R240-MM04TNNTB231761066FF32R240-MM04TNNTB2FF32R240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ 31761066ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする