ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全51種類を絞り込む
減速比
51種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31761723FF32T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761748FF32T7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761766FF32T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761784FF32T12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761809FF32T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761827FF32T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761845FF32T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761863FF32T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761888FF32T40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
96,700
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761906FF32T50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
96,700
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761924FF32T60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
109,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761949FF32T80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
124,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761967FF32T100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
124,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761985FF32T120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
124,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762003FF32T160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
143,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762028FF32T200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
143,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31762046FF32T240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
143,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31761739FF32T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761757FF32T7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761775FF32T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761793FF32T12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761818FF32T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761836FF32T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761854FF32T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761879FF32T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761897FF32T40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
87,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761915FF32T50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
87,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761933FF32T60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
99,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761958FF32T80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761976FF32T100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31761994FF32T120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
112,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31762019FF32T160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
130,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31762037FF32T200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
130,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31762055FF32T240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
130,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763367FF32T5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--フランジ取付----
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763376FF32T7-MM04TNNNB20.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763385FF32T10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763394FF32T12-MM04TNNNB20.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763403FF32T15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763419FF32T20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763428FF32T25-MM04TNNNB20.4三相200/200/22025--フランジ取付----
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763437FF32T30-MM04TNNNB20.4三相200/200/22030--フランジ取付----
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763446FF32T40-MM04TNNNB20.4三相200/200/22040--フランジ取付----
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763455FF32T50-MM04TNNNB20.4三相200/200/22050--フランジ取付----
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763464FF32T60-MM04TNNNB20.4三相200/200/22060--フランジ取付----
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763473FF32T80-MM04TNNNB20.4三相200/200/22080--フランジ取付----
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763489FF32T100-MM04TNNNB20.4三相200/200/220100--フランジ取付----
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763498FF32T120-MM04TNNNB20.4三相200/200/220120--フランジ取付----
97,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763507FF32T160-MM04TNNNB20.4三相200/200/220160--フランジ取付----
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31763516FF32T200-MM04TNNNB20.4三相200/200/220200--フランジ取付----
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31761739FF32T5-MM04TNNTB231761723FF32T5-MM04TNNTB2FF32T5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761723ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31761757FF32T7-MM04TNNTB231761748FF32T7-MM04TNNTB2FF32T7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761748ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31761775FF32T10-MM04TNNTB231761766FF32T10-MM04TNNTB2FF32T10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761766ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31761793FF32T12-MM04TNNTB231761784FF32T12-MM04TNNTB2FF32T12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761784ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31761818FF32T15-MM04TNNTB231761809FF32T15-MM04TNNTB2FF32T15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761809ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31761836FF32T20-MM04TNNTB231761827FF32T20-MM04TNNTB2FF32T20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761827ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31761854FF32T25-MM04TNNTB231761845FF32T25-MM04TNNTB2FF32T25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761845ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31761879FF32T30-MM04TNNTB231761863FF32T30-MM04TNNTB2FF32T30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761863ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31761897FF32T40-MM04TNNTB231761888FF32T40-MM04TNNTB2FF32T40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761888ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31761915FF32T50-MM04TNNTB231761906FF32T50-MM04TNNTB2FF32T50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761906ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31761933FF32T60-MM04TNNTB231761924FF32T60-MM04TNNTB2FF32T60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761924ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
31761958FF32T80-MM04TNNTB231761949FF32T80-MM04TNNTB2FF32T80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761949ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31761976FF32T100-MM04TNNTB231761967FF32T100-MM04TNNTB2FF32T100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761967ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31761994FF32T120-MM04TNNTB231761985FF32T120-MM04TNNTB2FF32T120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31761985ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31762019FF32T160-MM04TNNTB231762003FF32T160-MM04TNNTB2FF32T160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31762003ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31762037FF32T200-MM04TNNTB231762028FF32T200-MM04TNNTB2FF32T200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31762028ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
31762055FF32T240-MM04TNNTB231762046FF32T240-MM04TNNTB2FF32T240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ 31762046ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする