ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18074047FF40T10-MR08TNNTB2-----------
139,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074056FF40T12-MR08TNNTB2-----------
139,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074065FF40T15-MR08TNNTB2-----------
139,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074081FF40T20-MR08TNNTB2-----------
139,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076427FF40T5-MR08TNNTB2-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076436FF40T7-MR08TNNTB2-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076445FF40T25-MR08TNNTB2-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076461FF40T30-MR08TNNTB2-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077398FF40T40-MR08TNNTB2-----------
148,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077407FF40T50-MR08TNNTB2-----------
148,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083305FF40T60-MR08TNNTB2-----------
166,700
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088248FF40T80-MR08TNNTB2-----------
184,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088257FF40T100-MR08TNNTB2-----------
184,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088266FF40T120-MR08TNNTB2-----------
184,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096018FF40T160-MR08TNNTB2-----------
212,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096027FF40T200-MR08TNNTB2-----------
212,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096036FF40T240-MR08TNNTB2-----------
212,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31763875FF40T5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763884FF40T7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763893FF40T10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
139,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763909FF40T12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
139,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763918FF40T15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
139,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763927FF40T20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
139,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763936FF40T25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763945FF40T30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763954FF40T40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763963FF40T50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763979FF40T60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
166,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763988FF40T80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
184,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31763997FF40T100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
184,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31764006FF40T120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
184,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31764015FF40T160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
212,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31764024FF40T200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
212,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31764033FF40T240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
212,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31763875FF40T5-MD08TNNTB218076427FF40T5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763884FF40T7-MD08TNNTB218076436FF40T7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763893FF40T10-MD08TNNTB218074047FF40T10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763909FF40T12-MD08TNNTB218074056FF40T12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763918FF40T15-MD08TNNTB218074065FF40T15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763927FF40T20-MD08TNNTB218074081FF40T20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763936FF40T25-MD08TNNTB218076445FF40T25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763945FF40T30-MD08TNNTB218076461FF40T30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763954FF40T40-MD08TNNTB218077398FF40T40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763963FF40T50-MD08TNNTB218077407FF40T50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763979FF40T60-MD08TNNTB218083305FF40T60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763988FF40T80-MD08TNNTB218088248FF40T80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31763997FF40T100-MD08TNNTB218088257FF40T100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31764006FF40T120-MD08TNNTB218088266FF40T120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31764015FF40T160-MD08TNNTB218096018FF40T160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31764024FF40T200-MD08TNNTB218096027FF40T200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31764033FF40T240-MD08TNNTB218096036FF40T240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする