ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31764688FF28R5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764697FF28R7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764706FF28R10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
76,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764715FF28R12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
76,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764724FF28R15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
76,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764733FF28R20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
76,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764749FF28R25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764758FF28R30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
80,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764767FF28R40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
81,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764776FF28R50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
81,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764785FF28R60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
89,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764794FF28R80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764803FF28R100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764819FF28R120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764828FF28R160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764837FF28R200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31764846FF28R240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766133FF28R5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766149FF28R7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766158FF28R10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766167FF28R12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766176FF28R15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766185FF28R20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766194FF28R25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766203FF28R30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
63,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766219FF28R40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766228FF28R50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766237FF28R60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766246FF28R80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766255FF28R100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766264FF28R120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766273FF28R160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766289FF28R200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766298FF28R240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする