ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31765345FF32T5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
98,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765354FF32T7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
98,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765363FF32T10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
94,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765379FF32T12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
94,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765388FF32T15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
94,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765397FF32T20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
94,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765406FF32T25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
98,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765415FF32T30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
98,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765424FF32T40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
99,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765433FF32T50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
99,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765449FF32T60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
111,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765458FF32T80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
126,700
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765467FF32T100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
126,700
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765476FF32T120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
126,700
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765485FF32T160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
145,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765494FF32T200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
145,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31765503FF32T240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
145,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766815FF32T5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
77,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766824FF32T7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
77,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766833FF32T10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766849FF32T12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766858FF32T15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766867FF32T20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766876FF32T25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
77,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766885FF32T30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
77,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766894FF32T40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766903FF32T50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766919FF32T60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766928FF32T80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766937FF32T100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766946FF32T120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766955FF32T160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766964FF32T200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31766973FF32T240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする