ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18072805FF40L10-MR08TWNTB4-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072821FF40L12-MR08TWNTB4-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072830FF40L15-MR08TWNTB4-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072839FF40L20-MR08TWNTB4-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075097FF40L5-MR08TWNTB4-----------
142,500
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075106FF40L7-MR08TWNTB4-----------
142,500
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075115FF40L25-MR08TWNTB4-----------
142,500
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075131FF40L30-MR08TWNTB4-----------
142,500
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075849FF40L40-MR08TWNTB4-----------
144,700
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075858FF40L50-MR08TWNTB4-----------
144,700
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082386FF40L60-MR08TWNTB4-----------
163,400
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087347FF40L80-MR08TWNTB4-----------
181,400
142,980
157,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087356FF40L100-MR08TWNTB4-----------
181,400
142,980
157,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087365FF40L120-MR08TWNTB4-----------
181,400
142,980
157,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095081FF40L160-MR08TWNTB4-----------
209,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095090FF40L200-MR08TWNTB4-----------
209,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095099FF40L240-MR08TWNTB4-----------
209,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31766989FF40L5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
142,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31766998FF40L7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
142,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767007FF40L10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767016FF40L12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767025FF40L15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767034FF40L20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767043FF40L25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
142,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767059FF40L30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
142,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767068FF40L40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
144,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767077FF40L50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
144,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767086FF40L60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
163,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767095FF40L80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767104FF40L100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767113FF40L120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767129FF40L160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
209,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767138FF40L200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
209,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767147FF40L240-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
209,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31766989FF40L5-MD08TWNTB418075097FF40L5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31766998FF40L7-MD08TWNTB418075106FF40L7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767007FF40L10-MD08TWNTB418072805FF40L10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767016FF40L12-MD08TWNTB418072821FF40L12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767025FF40L15-MD08TWNTB418072830FF40L15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767034FF40L20-MD08TWNTB418072839FF40L20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767043FF40L25-MD08TWNTB418075115FF40L25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767059FF40L30-MD08TWNTB418075131FF40L30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767068FF40L40-MD08TWNTB418075849FF40L40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767077FF40L50-MD08TWNTB418075858FF40L50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767086FF40L60-MD08TWNTB418082386FF40L60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767095FF40L80-MD08TWNTB418087347FF40L80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
142,980
税込157,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767104FF40L100-MD08TWNTB418087356FF40L100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
142,980
税込157,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767113FF40L120-MD08TWNTB418087365FF40L120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
142,980
税込157,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767129FF40L160-MD08TWNTB418095081FF40L160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767138FF40L200-MD08TWNTB418095090FF40L200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31767147FF40L240-MD08TWNTB418095099FF40L240-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする