ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N - ニッセイ
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全60種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
60種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31767795FS30N300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
126,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767813FS30N375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
126,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767838FS30N450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
126,100
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767856FS30N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
82,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767874FS30N7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
82,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767899FS30N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
79,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767917FS30N12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
79,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767935FS30N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
79,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767953FS30N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
79,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767978FS30N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
82,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767996FS30N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
82,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768014FS30N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
84,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768039FS30N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
84,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768057FS30N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
92,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768075FS30N80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
99,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768093FS30N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
99,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768118FS30N120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
99,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768136FS30N160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
105,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768154FS30N200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
105,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768179FS30N240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
105,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31767804FS30N300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767829FS30N375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767847FS30N450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
114,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767865FS30N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205--中空軸----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767883FS30N7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767908FS30N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767926FS30N12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767944FS30N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767969FS30N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31767987FS30N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768005FS30N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
74,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768023FS30N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768048FS30N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/22050--中空軸----
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768066FS30N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
83,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768084FS30N80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768109FS30N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768127FS30N120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
90,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768145FS30N160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768163FS30N200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768188FS30N240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769107FS30N300-MM01TNNNB20.1三相200/200/220300--中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769116FS30N375-MM01TNNNB20.1三相200/200/220375--中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769125FS30N450-MM01TNNNB20.1三相200/200/220450--中空軸----
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769134FS30N5-MM02TNNNB20.2三相200/200/2205--中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769143FS30N7-MM02TNNNB20.2三相200/200/2207.5--中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769159FS30N10-MM02TNNNB20.2三相200/200/22010--中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769168FS30N12-MM02TNNNB20.2三相200/200/22012.5--中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769177FS30N15-MM02TNNNB20.2三相200/200/22015--中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769186FS30N20-MM02TNNNB20.2三相200/200/22020--中空軸----
62,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31769195FS30N25-MM02TNNNB20.2三相200/200/22025--中空軸----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31767804FS30N300-MM01TNNTB231767795FS30N300-MM01TNNTB2FS30N300-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767795ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31767829FS30N375-MM01TNNTB231767813FS30N375-MM01TNNTB2FS30N375-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767813ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31767847FS30N450-MM01TNNTB231767838FS30N450-MM01TNNTB2FS30N450-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767838ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
31767865FS30N5-MM02TNNTB231767856FS30N5-MM02TNNTB2FS30N5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767856ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31767883FS30N7-MM02TNNTB231767874FS30N7-MM02TNNTB2FS30N7-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767874ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31767908FS30N10-MM02TNNTB231767899FS30N10-MM02TNNTB2FS30N10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767899ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31767926FS30N12-MM02TNNTB231767917FS30N12-MM02TNNTB2FS30N12-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767917ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31767944FS30N15-MM02TNNTB231767935FS30N15-MM02TNNTB2FS30N15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767935ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31767969FS30N20-MM02TNNTB231767953FS30N20-MM02TNNTB2FS30N20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767953ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31767987FS30N25-MM02TNNTB231767978FS30N25-MM02TNNTB2FS30N25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767978ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31768005FS30N30-MM02TNNTB231767996FS30N30-MM02TNNTB2FS30N30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31767996ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31768023FS30N40-MM02TNNTB231768014FS30N40-MM02TNNTB2FS30N40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768014ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31768048FS30N50-MM02TNNTB231768039FS30N50-MM02TNNTB2FS30N50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768039ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31768066FS30N60-MM02TNNTB231768057FS30N60-MM02TNNTB2FS30N60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768057ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
31768084FS30N80-MM02TNNTB231768075FS30N80-MM02TNNTB2FS30N80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768075ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768109FS30N100-MM02TNNTB231768093FS30N100-MM02TNNTB2FS30N100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768093ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768127FS30N120-MM02TNNTB231768118FS30N120-MM02TNNTB2FS30N120-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768118ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
31768145FS30N160-MM02TNNTB231768136FS30N160-MM02TNNTB2FS30N160-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768136ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31768163FS30N200-MM02TNNTB231768154FS30N200-MM02TNNTB2FS30N200-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768154ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
31768188FS30N240-MM02TNNTB231768179FS30N240-MM02TNNTB2FS30N240-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ 31768179ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする