ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N - ニッセイ
内容量1台
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31768696FS45N600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
191,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768714FS45N750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
191,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768739FS45N900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
191,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768757FS45N12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
191,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768784FS45N15X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220150050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1/1.21.0
191,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768793FS45N300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
232,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768818FS45N375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
232,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31768836FS45N450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
232,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076689FS45N10-MR08TNNTB2-----------
146,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076698FS45N12-MR08TNNTB2-----------
146,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076707FS45N15-MR08TNNTB2-----------
146,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076716FS45N20-MR08TNNTB2-----------
146,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079139FS45N5-MR08TNNTB2-----------
153,500
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079148FS45N7-MR08TNNTB2-----------
153,500
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079157FS45N25-MR08TNNTB2-----------
153,500
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079166FS45N30-MR08TNNTB2-----------
153,500
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083226FS45N40-MR08TNNTB2-----------
165,700
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083235FS45N50-MR08TNNTB2-----------
165,700
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084818FS45N60-MR08TNNTB2-----------
170,700
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087600FS45N80-MR08TNNTB2-----------
182,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087609FS45N100-MR08TNNTB2-----------
182,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087618FS45N120-MR08TNNTB2-----------
182,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100769FS45N160-MR08TNNTB2-----------
231,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100778FS45N200-MR08TNNTB2-----------
231,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100787FS45N240-MR08TNNTB2-----------
231,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31768705FS45N600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
173,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768723FS45N750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
173,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768748FS45N900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
173,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768766FS45N12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
173,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768809FS45N300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内5/61.0
210,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768827FS45N375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
210,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768845FS45N450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
210,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769685FS45N5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
153,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769694FS45N7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
153,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769703FS45N10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769719FS45N12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769728FS45N15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769737FS45N20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
146,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769746FS45N25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
153,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769755FS45N30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
153,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769764FS45N40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
165,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769773FS45N50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
165,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769789FS45N60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
170,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769798FS45N80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769807FS45N100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769816FS45N120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769825FS45N160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
231,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769834FS45N200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
231,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31769843FS45N240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
231,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31768775FS45N15X-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201500--中空軸----
157,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31768705FS45N600-MM02TNNTB231768696FS45N600-MM02TNNTB2FS45N600-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768696ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31768723FS45N750-MM02TNNTB231768714FS45N750-MM02TNNTB2FS45N750-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768714ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31768748FS45N900-MM02TNNTB231768739FS45N900-MM02TNNTB2FS45N900-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768739ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31768766FS45N12X-MM02TNNTB231768757FS45N12X-MM02TNNTB2FS45N12X-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768757ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31768809FS45N300-MM04TNNTB231768793FS45N300-MM04TNNTB2FS45N300-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768793ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31768827FS45N375-MM04TNNTB231768818FS45N375-MM04TNNTB2FS45N375-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768818ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31768845FS45N450-MM04TNNTB231768836FS45N450-MM04TNNTB2FS45N450-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N ニッセイ 31768836ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31769685FS45N5-MD08TNNTB218079139FS45N5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769694FS45N7-MD08TNNTB218079148FS45N7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769703FS45N10-MD08TNNTB218076689FS45N10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769719FS45N12-MD08TNNTB218076698FS45N12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769728FS45N15-MD08TNNTB218076707FS45N15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769737FS45N20-MD08TNNTB218076716FS45N20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769746FS45N25-MD08TNNTB218079157FS45N25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769755FS45N30-MD08TNNTB218079166FS45N30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769764FS45N40-MD08TNNTB218083226FS45N40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769773FS45N50-MD08TNNTB218083235FS45N50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769789FS45N60-MD08TNNTB218084818FS45N60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769798FS45N80-MD08TNNTB218087600FS45N80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769807FS45N100-MD08TNNTB218087609FS45N100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769816FS45N120-MD08TNNTB218087618FS45N120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769825FS45N160-MD08TNNTB218100769FS45N160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769834FS45N200-MD08TNNTB218100778FS45N200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31769843FS45N240-MD08TNNTB218100787FS45N240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする