曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全75種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
75種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31772196F3F22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772214F3F22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772239F3F22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772257F3F22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
85,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772275F3F22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
85,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772293F3F22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
85,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772774F3F22L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772799F3F22L7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772817F3F22L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772835F3F22L12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772853F3F22L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772878F3F22L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772896F3F22L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772914F3F22L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
76,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772939F3F22L40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772957F3F22L50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772975F3F22L60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775705F3F22L5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
83,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775766F3F22L7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
83,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775827F3F22L10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775888F3F22L12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775949F3F22L15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776003F3F22L20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776064F3F22L25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
83,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776125F3F22L30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
83,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772205F3F22L80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772223F3F22L100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772248F3F22L120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772266F3F22L160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772284F3F22L200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772309F3F22L240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772783F3F22L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772808F3F22L7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772826F3F22L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772844F3F22L12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772869F3F22L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772887F3F22L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772905F3F22L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772923F3F22L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772948F3F22L40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772966F3F22L50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772984F3F22L60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775714F3F22L5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775775F3F22L7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775836F3F22L10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775897F3F22L12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775958F3F22L15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776019F3F22L20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776073F3F22L25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776134F3F22L30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31772205F3F22L80-MM01TNNTB231772196F3F22L80-MM01TNNTB2F3F22L80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772196ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31772223F3F22L100-MM01TNNTB231772214F3F22L100-MM01TNNTB2F3F22L100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772214ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31772248F3F22L120-MM01TNNTB231772239F3F22L120-MM01TNNTB2F3F22L120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772239ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31772266F3F22L160-MM01TNNTB231772257F3F22L160-MM01TNNTB2F3F22L160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772257ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31772284F3F22L200-MM01TNNTB231772275F3F22L200-MM01TNNTB2F3F22L200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772275ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31772309F3F22L240-MM01TNNTB231772293F3F22L240-MM01TNNTB2F3F22L240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772293ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31772783F3F22L5-MM02TNNTB231772774F3F22L5-MM02TNNTB2F3F22L5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772774ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31772808F3F22L7-MM02TNNTB231772799F3F22L7-MM02TNNTB2F3F22L7-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772799ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31772826F3F22L10-MM02TNNTB231772817F3F22L10-MM02TNNTB2F3F22L10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772817ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772844F3F22L12-MM02TNNTB231772835F3F22L12-MM02TNNTB2F3F22L12-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772835ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772869F3F22L15-MM02TNNTB231772853F3F22L15-MM02TNNTB2F3F22L15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772853ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772887F3F22L20-MM02TNNTB231772878F3F22L20-MM02TNNTB2F3F22L20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772878ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772905F3F22L25-MM02TNNTB231772896F3F22L25-MM02TNNTB2F3F22L25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772896ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31772923F3F22L30-MM02TNNTB231772914F3F22L30-MM02TNNTB2F3F22L30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772914ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31772948F3F22L40-MM02TNNTB231772939F3F22L40-MM02TNNTB2F3F22L40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772939ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31772966F3F22L50-MM02TNNTB231772957F3F22L50-MM02TNNTB2F3F22L50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772957ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31772984F3F22L60-MM02TNNTB231772975F3F22L60-MM02TNNTB2F3F22L60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31772975ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775714F3F22L5-MM04TNNTB231775705F3F22L5-MM04TNNTB2F3F22L5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31775705ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31775775F3F22L7-MM04TNNTB231775766F3F22L7-MM04TNNTB2F3F22L7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31775766ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31775836F3F22L10-MM04TNNTB231775827F3F22L10-MM04TNNTB2F3F22L10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31775827ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775897F3F22L12-MM04TNNTB231775888F3F22L12-MM04TNNTB2F3F22L12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31775888ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775958F3F22L15-MM04TNNTB231775949F3F22L15-MM04TNNTB2F3F22L15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31775949ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31776019F3F22L20-MM04TNNTB231776003F3F22L20-MM04TNNTB2F3F22L20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31776003ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31776073F3F22L25-MM04TNNTB231776064F3F22L25-MM04TNNTB2F3F22L25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31776064ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31776134F3F22L30-MM04TNNTB231776125F3F22L30-MM04TNNTB2F3F22L30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ 31776125ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Lニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする