ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31772555F3F18L5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772573F3F18L7-MM01TNNTB20.1三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772598F3F18L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
69,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772616F3F18L12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
69,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772634F3F18L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
69,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772659F3F18L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
69,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772677F3F18L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772695F3F18L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772713F3F18L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
73,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772738F3F18L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
73,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772756F3F18L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
80,700
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775224F3F18L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775285F3F18L7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775346F3F18L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775407F3F18L12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775468F3F18L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775529F3F18L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775583F3F18L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775644F3F18L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
79,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31772564F3F18L5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772589F3F18L7-MM01TNNTB20.1三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772607F3F18L10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772625F3F18L12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772643F3F18L15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772668F3F18L20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772686F3F18L25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772704F3F18L30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772729F3F18L40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772747F3F18L50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31772765F3F18L60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775233F3F18L5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775294F3F18L7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775355F3F18L10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775416F3F18L12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775477F3F18L15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775538F3F18L20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775599F3F18L25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775653F3F18L30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776186F3F18L5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--フランジ取付----
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776195F3F18L7-MM01TNNNB20.1三相200/200/2207.5--フランジ取付----
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776204F3F18L10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776213F3F18L12-MM01TNNNB20.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776229F3F18L15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--フランジ取付----
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776238F3F18L20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776247F3F18L25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--フランジ取付----
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776256F3F18L30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--フランジ取付----
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776265F3F18L40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776274F3F18L50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776283F3F18L60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776299F3F18L5-MM02TNNNB20.2三相200/200/2205--フランジ取付----
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31772564F3F18L5-MM01TNNTB231772555F3F18L5-MM01TNNTB2F3F18L5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772555ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772589F3F18L7-MM01TNNTB231772573F3F18L7-MM01TNNTB2F3F18L7-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772573ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772607F3F18L10-MM01TNNTB231772598F3F18L10-MM01TNNTB2F3F18L10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772598ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31772625F3F18L12-MM01TNNTB231772616F3F18L12-MM01TNNTB2F3F18L12-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772616ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31772643F3F18L15-MM01TNNTB231772634F3F18L15-MM01TNNTB2F3F18L15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772634ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31772668F3F18L20-MM01TNNTB231772659F3F18L20-MM01TNNTB2F3F18L20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772659ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
31772686F3F18L25-MM01TNNTB231772677F3F18L25-MM01TNNTB2F3F18L25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772677ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772704F3F18L30-MM01TNNTB231772695F3F18L30-MM01TNNTB2F3F18L30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772695ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772729F3F18L40-MM01TNNTB231772713F3F18L40-MM01TNNTB2F3F18L40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772713ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772747F3F18L50-MM01TNNTB231772738F3F18L50-MM01TNNTB2F3F18L50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772738ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31772765F3F18L60-MM01TNNTB231772756F3F18L60-MM01TNNTB2F3F18L60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31772756ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31775233F3F18L5-MM02TNNTB231775224F3F18L5-MM02TNNTB2F3F18L5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775224ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31775294F3F18L7-MM02TNNTB231775285F3F18L7-MM02TNNTB2F3F18L7-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775285ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31775355F3F18L10-MM02TNNTB231775346F3F18L10-MM02TNNTB2F3F18L10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775346ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775416F3F18L12-MM02TNNTB231775407F3F18L12-MM02TNNTB2F3F18L12-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775407ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775477F3F18L15-MM02TNNTB231775468F3F18L15-MM02TNNTB2F3F18L15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775468ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775538F3F18L20-MM02TNNTB231775529F3F18L20-MM02TNNTB2F3F18L20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775529ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775599F3F18L25-MM02TNNTB231775583F3F18L25-MM02TNNTB2F3F18L25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775583ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
31775653F3F18L30-MM02TNNTB231775644F3F18L30-MM02TNNTB2F3F18L30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイ 31775644ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする