ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R - ニッセイ
内容量1台
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31773456F3F32R80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
118,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773474F3F32R100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
118,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773499F3F32R120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
118,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773517F3F32R160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
137,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773535F3F32R200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
137,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31773553F3F32R240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
137,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18070145F3F32R10-MR08TNNTB2-----------
129,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070161F3F32R12-MR08TNNTB2-----------
129,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070170F3F32R15-MR08TNNTB2-----------
129,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070179F3F32R20-MR08TNNTB2-----------
129,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072148F3F32R5-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072157F3F32R7-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072166F3F32R25-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072175F3F32R30-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073076F3F32R40-MR08TNNTB2-----------
137,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073085F3F32R50-MR08TNNTB2-----------
137,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079638F3F32R60-MR08TNNTB2-----------
154,900
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090558F3F32R10-MR15TNNTB2-----------
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090567F3F32R12-MR15TNNTB2-----------
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090576F3F32R15-MR15TNNTB2-----------
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090585F3F32R20-MR15TNNTB2-----------
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090601F3F32R25-MR15TNNTB2-----------
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090610F3F32R30-MR15TNNTB2-----------
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097549F3F32R5-MR15TNNTB2-----------
217,300
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097558F3F32R7-MR15TNNTB2-----------
217,300
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31773465F3F32R80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773483F3F32R100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773508F3F32R120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773526F3F32R160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773544F3F32R200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31773569F3F32R240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
125,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778794F3F32R5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778803F3F32R7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778819F3F32R10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778828F3F32R12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778837F3F32R15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778846F3F32R20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778855F3F32R25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778864F3F32R30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778873F3F32R40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778889F3F32R50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
137,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778898F3F32R60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
154,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778968F3F32R5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
217,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778977F3F32R7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
217,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778986F3F32R10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31778995F3F32R12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779004F3F32R15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779013F3F32R20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779029F3F32R25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779038F3F32R30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31773465F3F32R80-MM04TNNTB231773456F3F32R80-MM04TNNTB2F3F32R80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R ニッセイ 31773456ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
31773483F3F32R100-MM04TNNTB231773474F3F32R100-MM04TNNTB2F3F32R100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R ニッセイ 31773474ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
31773508F3F32R120-MM04TNNTB231773499F3F32R120-MM04TNNTB2F3F32R120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R ニッセイ 31773499ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
31773526F3F32R160-MM04TNNTB231773517F3F32R160-MM04TNNTB2F3F32R160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R ニッセイ 31773517ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31773544F3F32R200-MM04TNNTB231773535F3F32R200-MM04TNNTB2F3F32R200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R ニッセイ 31773535ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31773569F3F32R240-MM04TNNTB231773553F3F32R240-MM04TNNTB2F3F32R240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R ニッセイ 31773553ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31778794F3F32R5-MD08TNNTB218072148F3F32R5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778803F3F32R7-MD08TNNTB218072157F3F32R7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778819F3F32R10-MD08TNNTB218070145F3F32R10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778828F3F32R12-MD08TNNTB218070161F3F32R12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778837F3F32R15-MD08TNNTB218070170F3F32R15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778846F3F32R20-MD08TNNTB218070179F3F32R20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778855F3F32R25-MD08TNNTB218072166F3F32R25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778864F3F32R30-MD08TNNTB218072175F3F32R30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778873F3F32R40-MD08TNNTB218073076F3F32R40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778889F3F32R50-MD08TNNTB218073085F3F32R50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778898F3F32R60-MD08TNNTB218079638F3F32R60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778968F3F32R5-MD15TNNTB218097549F3F32R5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778977F3F32R7-MD15TNNTB218097558F3F32R7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778986F3F32R10-MD15TNNTB218090558F3F32R10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31778995F3F32R12-MD15TNNTB218090567F3F32R12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779004F3F32R15-MD15TNNTB218090576F3F32R15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779013F3F32R20-MD15TNNTB218090585F3F32R20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779029F3F32R25-MD15TNNTB218090601F3F32R25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779038F3F32R30-MD15TNNTB218090610F3F32R30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする