曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全75種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
75種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31774208F3F22T80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774226F3F22T100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774244F3F22T120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
83,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774269F3F22T160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
88,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774287F3F22T200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
88,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774305F3F22T240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
88,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774786F3F22T5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
79,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774804F3F22T7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
79,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774829F3F22T10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
75,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774847F3F22T12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
75,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774865F3F22T15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
75,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774883F3F22T20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
75,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774908F3F22T25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
79,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774926F3F22T30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
79,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774944F3F22T40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
80,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774969F3F22T50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
80,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774987F3F22T60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
82,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775748F3F22T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775809F3F22T7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775863F3F22T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
82,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775924F3F22T12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
82,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775985F3F22T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
82,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776046F3F22T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
82,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776107F3F22T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776168F3F22T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774217F3F22T80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774235F3F22T100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774253F3F22T120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
76,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774278F3F22T160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774296F3F22T200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774314F3F22T240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
80,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774795F3F22T5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774813F3F22T7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774838F3F22T10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774856F3F22T12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774874F3F22T15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774899F3F22T20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774917F3F22T25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774935F3F22T30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
72,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774953F3F22T40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
73,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774978F3F22T50-MM02TNNTB20.2三相200/200/22050--フランジ取付----
66,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774996F3F22T60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775757F3F22T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775818F3F22T7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775879F3F22T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775933F3F22T12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775994F3F22T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776055F3F22T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776116F3F22T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776177F3F22T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
78,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31774217F3F22T80-MM01TNNTB231774208F3F22T80-MM01TNNTB2F3F22T80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774208ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774235F3F22T100-MM01TNNTB231774226F3F22T100-MM01TNNTB2F3F22T100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774226ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774253F3F22T120-MM01TNNTB231774244F3F22T120-MM01TNNTB2F3F22T120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774244ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774278F3F22T160-MM01TNNTB231774269F3F22T160-MM01TNNTB2F3F22T160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774269ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31774296F3F22T200-MM01TNNTB231774287F3F22T200-MM01TNNTB2F3F22T200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774287ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31774314F3F22T240-MM01TNNTB231774305F3F22T240-MM01TNNTB2F3F22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774305ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31774795F3F22T5-MM02TNNTB231774786F3F22T5-MM02TNNTB2F3F22T5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774786ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774813F3F22T7-MM02TNNTB231774804F3F22T7-MM02TNNTB2F3F22T7-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774804ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774838F3F22T10-MM02TNNTB231774829F3F22T10-MM02TNNTB2F3F22T10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774829ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774856F3F22T12-MM02TNNTB231774847F3F22T12-MM02TNNTB2F3F22T12-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774847ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774874F3F22T15-MM02TNNTB231774865F3F22T15-MM02TNNTB2F3F22T15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774865ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774899F3F22T20-MM02TNNTB231774883F3F22T20-MM02TNNTB2F3F22T20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774883ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774917F3F22T25-MM02TNNTB231774908F3F22T25-MM02TNNTB2F3F22T25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774908ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774935F3F22T30-MM02TNNTB231774926F3F22T30-MM02TNNTB2F3F22T30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774926ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31774953F3F22T40-MM02TNNTB231774944F3F22T40-MM02TNNTB2F3F22T40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774944ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774978F3F22T50-MM02TNNTB231774969F3F22T50-MM02TNNTB2F3F22T50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774969ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31774996F3F22T60-MM02TNNTB231774987F3F22T60-MM02TNNTB2F3F22T60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31774987ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31775757F3F22T5-MM04TNNTB231775748F3F22T5-MM04TNNTB2F3F22T5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31775748ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31775818F3F22T7-MM04TNNTB231775809F3F22T7-MM04TNNTB2F3F22T7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31775809ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31775879F3F22T10-MM04TNNTB231775863F3F22T10-MM04TNNTB2F3F22T10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31775863ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31775933F3F22T12-MM04TNNTB231775924F3F22T12-MM04TNNTB2F3F22T12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31775924ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31775994F3F22T15-MM04TNNTB231775985F3F22T15-MM04TNNTB2F3F22T15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31775985ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31776055F3F22T20-MM04TNNTB231776046F3F22T20-MM04TNNTB2F3F22T20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31776046ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31776116F3F22T25-MM04TNNTB231776107F3F22T25-MM04TNNTB2F3F22T25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31776107ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31776177F3F22T30-MM04TNNTB231776168F3F22T30-MM04TNNTB2F3F22T30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイ 31776168ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする