ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T - ニッセイ
内容量1台
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31774445F3F32T80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774463F3F32T100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774488F3F32T120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774506F3F32T160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
143,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774524F3F32T200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
143,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774549F3F32T240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
143,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072191F3F32T10-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072200F3F32T12-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072209F3F32T15-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072218F3F32T20-MR08TNNTB2-----------
135,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074546F3F32T5-MR08TNNTB2-----------
141,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074555F3F32T7-MR08TNNTB2-----------
141,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074571F3F32T25-MR08TNNTB2-----------
141,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074580F3F32T30-MR08TNNTB2-----------
141,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075350F3F32T40-MR08TNNTB2-----------
143,000
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075359F3F32T50-MR08TNNTB2-----------
143,000
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081476F3F32T60-MR08TNNTB2-----------
160,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092019F3F32T10-MR15TNNTB2-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092028F3F32T12-MR15TNNTB2-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092037F3F32T15-MR15TNNTB2-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092046F3F32T20-MR15TNNTB2-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092055F3F32T25-MR15TNNTB2-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092071F3F32T30-MR15TNNTB2-----------
199,700
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098687F3F32T5-MR15TNNTB2-----------
223,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098696F3F32T7-MR15TNNTB2-----------
223,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31774454F3F32T80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774479F3F32T100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774497F3F32T120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
113,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774515F3F32T160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
130,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774533F3F32T200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
130,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774558F3F32T240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
130,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779318F3F32T5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779327F3F32T7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779336F3F32T10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779345F3F32T12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779354F3F32T15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779363F3F32T20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779379F3F32T25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779388F3F32T30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779397F3F32T40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779406F3F32T50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779415F3F32T60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
160,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779485F3F32T5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
223,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779494F3F32T7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
223,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779503F3F32T10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779519F3F32T12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779528F3F32T15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779537F3F32T20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779546F3F32T25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779555F3F32T30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
199,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31774454F3F32T80-MM04TNNTB231774445F3F32T80-MM04TNNTB2F3F32T80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T ニッセイ 31774445ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31774479F3F32T100-MM04TNNTB231774463F3F32T100-MM04TNNTB2F3F32T100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T ニッセイ 31774463ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31774497F3F32T120-MM04TNNTB231774488F3F32T120-MM04TNNTB2F3F32T120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T ニッセイ 31774488ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31774515F3F32T160-MM04TNNTB231774506F3F32T160-MM04TNNTB2F3F32T160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T ニッセイ 31774506ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31774533F3F32T200-MM04TNNTB231774524F3F32T200-MM04TNNTB2F3F32T200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T ニッセイ 31774524ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31774558F3F32T240-MM04TNNTB231774549F3F32T240-MM04TNNTB2F3F32T240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T ニッセイ 31774549ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31779318F3F32T5-MD08TNNTB218074546F3F32T5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779327F3F32T7-MD08TNNTB218074555F3F32T7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779336F3F32T10-MD08TNNTB218072191F3F32T10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779345F3F32T12-MD08TNNTB218072200F3F32T12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779354F3F32T15-MD08TNNTB218072209F3F32T15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779363F3F32T20-MD08TNNTB218072218F3F32T20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779379F3F32T25-MD08TNNTB218074571F3F32T25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779388F3F32T30-MD08TNNTB218074580F3F32T30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779397F3F32T40-MD08TNNTB218075350F3F32T40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779406F3F32T50-MD08TNNTB218075359F3F32T50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779415F3F32T60-MD08TNNTB218081476F3F32T60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779485F3F32T5-MD15TNNTB218098687F3F32T5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779494F3F32T7-MD15TNNTB218098696F3F32T7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779503F3F32T10-MD15TNNTB218092019F3F32T10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779519F3F32T12-MD15TNNTB218092028F3F32T12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779528F3F32T15-MD15TNNTB218092037F3F32T15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779537F3F32T20-MD15TNNTB218092046F3F32T20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779546F3F32T25-MD15TNNTB218092055F3F32T25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779555F3F32T30-MD15TNNTB218092071F3F32T30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする