ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31774567F3F18T5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774585F3F18T7-MM01TNNTB20.1三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774603F3F18T10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774628F3F18T12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774646F3F18T15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774664F3F18T20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
65,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774689F3F18T25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774707F3F18T30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774725F3F18T40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
68,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774743F3F18T50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
68,600
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774768F3F18T60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
75,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775267F3F18T5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775328F3F18T7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775389F3F18T10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775443F3F18T12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775504F3F18T15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775565F3F18T20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775626F3F18T25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775687F3F18T30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774576F3F18T5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774594F3F18T7-MM01TNNTB20.1三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774619F3F18T10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774637F3F18T12-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774655F3F18T15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774673F3F18T20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774698F3F18T25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774716F3F18T30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774734F3F18T40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774759F3F18T50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774777F3F18T60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775276F3F18T5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775337F3F18T7-MM02TNNTB20.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775398F3F18T10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775459F3F18T12-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775513F3F18T15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775574F3F18T20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775635F3F18T25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775696F3F18T30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31776563F3F18T5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776579F3F18T7-MM01TNNNB20.1三相200/200/2207.5--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776588F3F18T10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776597F3F18T12-MM01TNNNB20.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776606F3F18T15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--フランジ取付----
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776615F3F18T20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776624F3F18T25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776633F3F18T30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776649F3F18T40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--フランジ取付----
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776658F3F18T50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776667F3F18T60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31776676F3F18T5-MM02TNNNB20.2三相200/200/2205--フランジ取付----
58,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31774576F3F18T5-MM01TNNTB231774567F3F18T5-MM01TNNTB2F3F18T5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774567ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31774594F3F18T7-MM01TNNTB231774585F3F18T7-MM01TNNTB2F3F18T7-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774585ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31774619F3F18T10-MM01TNNTB231774603F3F18T10-MM01TNNTB2F3F18T10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774603ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31774637F3F18T12-MM01TNNTB231774628F3F18T12-MM01TNNTB2F3F18T12-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774628ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31774655F3F18T15-MM01TNNTB231774646F3F18T15-MM01TNNTB2F3F18T15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774646ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31774673F3F18T20-MM01TNNTB231774664F3F18T20-MM01TNNTB2F3F18T20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774664ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31774698F3F18T25-MM01TNNTB231774689F3F18T25-MM01TNNTB2F3F18T25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774689ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31774716F3F18T30-MM01TNNTB231774707F3F18T30-MM01TNNTB2F3F18T30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774707ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31774734F3F18T40-MM01TNNTB231774725F3F18T40-MM01TNNTB2F3F18T40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774725ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31774759F3F18T50-MM01TNNTB231774743F3F18T50-MM01TNNTB2F3F18T50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774743ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31774777F3F18T60-MM01TNNTB231774768F3F18T60-MM01TNNTB2F3F18T60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31774768ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775276F3F18T5-MM02TNNTB231775267F3F18T5-MM02TNNTB2F3F18T5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775267ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775337F3F18T7-MM02TNNTB231775328F3F18T7-MM02TNNTB2F3F18T7-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775328ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775398F3F18T10-MM02TNNTB231775389F3F18T10-MM02TNNTB2F3F18T10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775389ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31775459F3F18T12-MM02TNNTB231775443F3F18T12-MM02TNNTB2F3F18T12-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775443ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31775513F3F18T15-MM02TNNTB231775504F3F18T15-MM02TNNTB2F3F18T15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775504ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31775574F3F18T20-MM02TNNTB231775565F3F18T20-MM02TNNTB2F3F18T20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775565ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31775635F3F18T25-MM02TNNTB231775626F3F18T25-MM02TNNTB2F3F18T25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775626ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31775696F3F18T30-MM02TNNTB231775687F3F18T30-MM02TNNTB2F3F18T30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイ 31775687ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする