ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28R

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28R - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31779756F3F28R60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
102,600
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780334F3F28R80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780343F3F28R100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780359F3F28R120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780368F3F28R160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780377F3F28R200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780386F3F28R240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780675F3F28R5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780684F3F28R7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780693F3F28R10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780709F3F28R12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780718F3F28R15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780727F3F28R20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780736F3F28R25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780745F3F28R30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780754F3F28R40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
90,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780763F3F28R50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
90,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069716F3F28R10-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069725F3F28R12-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069741F3F28R15-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069750F3F28R20-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071317F3F28R5-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071326F3F28R7-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071335F3F28R25-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071351F3F28R30-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31784297F3F28R5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784306F3F28R7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784315F3F28R10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784324F3F28R12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784333F3F28R15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784349F3F28R20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784358F3F28R25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784367F3F28R30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783256F3F28R80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783265F3F28R100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783274F3F28R120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783283F3F28R160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783299F3F28R200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783308F3F28R240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783317F3F28R5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783326F3F28R7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783335F3F28R10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783344F3F28R12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783353F3F28R15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783369F3F28R20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783378F3F28R25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783387F3F28R30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783396F3F28R40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783405F3F28R50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783414F3F28R60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31784297F3F28R5-MD08TWNTB418071317F3F28R5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784306F3F28R7-MD08TWNTB418071326F3F28R7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784315F3F28R10-MD08TWNTB418069716F3F28R10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784324F3F28R12-MD08TWNTB418069725F3F28R12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784333F3F28R15-MD08TWNTB418069741F3F28R15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784349F3F28R20-MD08TWNTB418069750F3F28R20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784358F3F28R25-MD08TWNTB418071335F3F28R25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784367F3F28R30-MD08TWNTB418071351F3F28R30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする