曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28L

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28L - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31779826F3F28L80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779835F3F28L100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779844F3F28L120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
91,600
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779853F3F28L160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779869F3F28L200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779878F3F28L240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
102,700
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780167F3F28L5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780176F3F28L7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780185F3F28L10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780194F3F28L12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780203F3F28L15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780219F3F28L20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
86,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780228F3F28L25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780237F3F28L30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
90,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780246F3F28L40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
90,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780255F3F28L50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
90,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780264F3F28L60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
102,600
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069759F3F28L10-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069768F3F28L12-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069777F3F28L15-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069786F3F28L20-MR08TWNTB4-----------
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071360F3F28L5-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071369F3F28L7-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071378F3F28L25-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071387F3F28L30-MR08TWNTB4-----------
132,900
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31783773F3F28L5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783789F3F28L7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783798F3F28L10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783807F3F28L12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783816F3F28L15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783825F3F28L20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
127,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783834F3F28L25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783843F3F28L30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
132,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783089F3F28L80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783098F3F28L100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783107F3F28L120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783116F3F28L160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783125F3F28L200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783134F3F28L240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783143F3F28L5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783159F3F28L7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783168F3F28L10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783177F3F28L12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783186F3F28L15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783195F3F28L20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783204F3F28L25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783213F3F28L30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
70,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783229F3F28L40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783238F3F28L50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783247F3F28L60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31783773F3F28L5-MD08TWNTB418071360F3F28L5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783789F3F28L7-MD08TWNTB418071369F3F28L7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783798F3F28L10-MD08TWNTB418069759F3F28L10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783807F3F28L12-MD08TWNTB418069768F3F28L12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783816F3F28L15-MD08TWNTB418069777F3F28L15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783825F3F28L20-MD08TWNTB418069786F3F28L20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783834F3F28L25-MD08TWNTB418071378F3F28L25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783843F3F28L30-MD08TWNTB418071387F3F28L30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする