ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32L

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32L - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31779887F3F32L80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
121,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779896F3F32L100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
121,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779905F3F32L120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
121,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779914F3F32L160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779923F3F32L200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779939F3F32L240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071195F3F32L10-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071211F3F32L12-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071220F3F32L15-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071229F3F32L20-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073469F3F32L5-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073478F3F32L7-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073487F3F32L25-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073496F3F32L30-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074485F3F32L40-MR08TWNTB4-----------
140,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074501F3F32L50-MR08TWNTB4-----------
140,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080810F3F32L60-MR08TWNTB4-----------
158,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091748F3F32L10-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091757F3F32L12-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091766F3F32L15-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091775F3F32L20-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091791F3F32L25-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091800F3F32L30-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098416F3F32L5-MR15TWNTB4-----------
222,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098425F3F32L7-MR15TWNTB4-----------
222,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31783859F3F32L5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783868F3F32L7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783877F3F32L10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783886F3F32L12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783895F3F32L15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783904F3F32L20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783913F3F32L25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783929F3F32L30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783938F3F32L40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
140,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783947F3F32L50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
140,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783956F3F32L60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784026F3F32L5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
222,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784035F3F32L7-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
222,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784044F3F32L10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784053F3F32L12-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784069F3F32L15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784078F3F32L20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784087F3F32L25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784096F3F32L30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783597F3F32L80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783606F3F32L100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783615F3F32L120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783624F3F32L160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783633F3F32L200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783649F3F32L240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31783859F3F32L5-MD08TWNTB418073469F3F32L5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783868F3F32L7-MD08TWNTB418073478F3F32L7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783877F3F32L10-MD08TWNTB418071195F3F32L10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783886F3F32L12-MD08TWNTB418071211F3F32L12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783895F3F32L15-MD08TWNTB418071220F3F32L15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783904F3F32L20-MD08TWNTB418071229F3F32L20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783913F3F32L25-MD08TWNTB418073487F3F32L25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783929F3F32L30-MD08TWNTB418073496F3F32L30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783938F3F32L40-MD08TWNTB418074485F3F32L40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783947F3F32L50-MD08TWNTB418074501F3F32L50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31783956F3F32L60-MD08TWNTB418080810F3F32L60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784026F3F32L5-MD15TWNTB418098416F3F32L5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784035F3F32L7-MD15TWNTB418098425F3F32L7-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784044F3F32L10-MD15TWNTB418091748F3F32L10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784053F3F32L12-MD15TWNTB418091757F3F32L12-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784069F3F32L15-MD15TWNTB418091766F3F32L15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784078F3F32L20-MD15TWNTB418091775F3F32L20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784087F3F32L25-MD15TWNTB418091791F3F32L25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784096F3F32L30-MD15TWNTB418091800F3F32L30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする