ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18L

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18L - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全38種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
38種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31779948F3F18L5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
67,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779957F3F18L7-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
67,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779966F3F18L10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779975F3F18L12-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779984F3F18L15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31779993F3F18L20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
65,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780009F3F18L25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
67,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780018F3F18L30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
67,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780027F3F18L40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780036F3F18L50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780045F3F18L60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
75,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781287F3F18L5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
74,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781314F3F18L7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
74,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781348F3F18L10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781375F3F18L12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781409F3F18L15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781436F3F18L20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781463F3F18L25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
74,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781497F3F18L30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
74,400
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781768F3F18L5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781777F3F18L7-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781786F3F18L10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781795F3F18L12-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781804F3F18L15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781813F3F18L20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781829F3F18L25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781838F3F18L30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781847F3F18L40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781856F3F18L50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781865F3F18L60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781874F3F18L5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781883F3F18L7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781899F3F18L10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781908F3F18L12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781917F3F18L15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781926F3F18L20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781935F3F18L25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781944F3F18L30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする