ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780273F3F22R80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780289F3F22R100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780298F3F22R120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
82,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780307F3F22R160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
87,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780316F3F22R200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
87,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780325F3F22R240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
87,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780569F3F22R5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
78,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780578F3F22R7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
78,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780587F3F22R10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
73,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780596F3F22R12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
73,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780605F3F22R15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
73,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780614F3F22R20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
73,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780623F3F22R25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
78,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780639F3F22R30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
78,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780648F3F22R40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
79,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780657F3F22R50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
79,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780666F3F22R60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781533F3F22R5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781567F3F22R7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781594F3F22R10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
82,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781628F3F22R12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
82,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781655F3F22R15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
82,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781689F3F22R20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
82,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781716F3F22R25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781743F3F22R30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782583F3F22R80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--フランジ取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782599F3F22R100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--フランジ取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782608F3F22R120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--フランジ取付----
64,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782617F3F22R160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--フランジ取付----
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782626F3F22R200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--フランジ取付----
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782635F3F22R240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--フランジ取付----
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782644F3F22R5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782653F3F22R7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782669F3F22R10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782678F3F22R12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782687F3F22R15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782696F3F22R20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782705F3F22R25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782714F3F22R30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782723F3F22R40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782739F3F22R50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782748F3F22R60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782757F3F22R5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782766F3F22R7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782775F3F22R10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782784F3F22R12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782793F3F22R15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782809F3F22R20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782818F3F22R25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782827F3F22R30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする