ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32R

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32R - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780395F3F32R80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
121,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780404F3F32R100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
121,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780413F3F32R120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
121,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780429F3F32R160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780438F3F32R200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780447F3F32R240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071238F3F32R10-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071247F3F32R12-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071256F3F32R15-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071265F3F32R20-MR08TWNTB4-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073505F3F32R5-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073521F3F32R7-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073530F3F32R25-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073539F3F32R30-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074510F3F32R40-MR08TWNTB4-----------
140,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074519F3F32R50-MR08TWNTB4-----------
140,700
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080819F3F32R60-MR08TWNTB4-----------
158,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091809F3F32R10-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091818F3F32R12-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091827F3F32R15-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091836F3F32R20-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091845F3F32R25-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091861F3F32R30-MR15TWNTB4-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098441F3F32R5-MR15TWNTB4-----------
222,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18098450F3F32R7-MR15TWNTB4-----------
222,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31784376F3F32R5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784385F3F32R7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784394F3F32R10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784403F3F32R12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784419F3F32R15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784428F3F32R20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784437F3F32R25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784446F3F32R30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784455F3F32R40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
140,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784464F3F32R50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
140,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784473F3F32R60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784543F3F32R5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
222,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784559F3F32R7-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
222,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784568F3F32R10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784577F3F32R12-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784586F3F32R15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784595F3F32R20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784604F3F32R25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784613F3F32R30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783658F3F32R80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783667F3F32R100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783676F3F32R120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
95,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783685F3F32R160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783694F3F32R200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783703F3F32R240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
110,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31784376F3F32R5-MD08TWNTB418073505F3F32R5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784385F3F32R7-MD08TWNTB418073521F3F32R7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784394F3F32R10-MD08TWNTB418071238F3F32R10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784403F3F32R12-MD08TWNTB418071247F3F32R12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784419F3F32R15-MD08TWNTB418071256F3F32R15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784428F3F32R20-MD08TWNTB418071265F3F32R20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784437F3F32R25-MD08TWNTB418073530F3F32R25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784446F3F32R30-MD08TWNTB418073539F3F32R30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784455F3F32R40-MD08TWNTB418074510F3F32R40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784464F3F32R50-MD08TWNTB418074519F3F32R50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784473F3F32R60-MD08TWNTB418080819F3F32R60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784543F3F32R5-MD15TWNTB418098441F3F32R5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784559F3F32R7-MD15TWNTB418098450F3F32R7-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784568F3F32R10-MD15TWNTB418091809F3F32R10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784577F3F32R12-MD15TWNTB418091818F3F32R12-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784586F3F32R15-MD15TWNTB418091827F3F32R15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784595F3F32R20-MD15TWNTB418091836F3F32R20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784604F3F32R25-MD15TWNTB418091845F3F32R25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784613F3F32R30-MD15TWNTB418091861F3F32R30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする