ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32T - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780894F3F32T80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
126,900
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780903F3F32T100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
126,900
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780919F3F32T120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
126,900
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780928F3F32T160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
145,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780937F3F32T200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
145,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780946F3F32T240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
145,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18073548F3F32T10-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073557F3F32T12-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073566F3F32T15-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073575F3F32T20-MR08TWNTB4-----------
138,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075788F3F32T5-MR08TWNTB4-----------
144,600
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075797F3F32T7-MR08TWNTB4-----------
144,600
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075806F3F32T25-MR08TWNTB4-----------
144,600
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075815F3F32T30-MR08TWNTB4-----------
144,600
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076725F3F32T40-MR08TWNTB4-----------
146,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076741F3F32T50-MR08TWNTB4-----------
146,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082815F3F32T60-MR08TWNTB4-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093367F3F32T10-MR15TWNTB4-----------
205,200
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093376F3F32T12-MR15TWNTB4-----------
205,200
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093385F3F32T15-MR15TWNTB4-----------
205,200
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093401F3F32T20-MR15TWNTB4-----------
205,200
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093410F3F32T25-MR15TWNTB4-----------
205,200
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093419F3F32T30-MR15TWNTB4-----------
205,200
161,980
178,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100035F3F32T5-MR15TWNTB4-----------
228,500
179,980
197,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100051F3F32T7-MR15TWNTB4-----------
228,500
179,980
197,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31784893F3F32T5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
144,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784909F3F32T7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
144,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784918F3F32T10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784927F3F32T12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784936F3F32T15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784945F3F32T20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784954F3F32T25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
144,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784963F3F32T30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
144,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784979F3F32T40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784988F3F32T50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784997F3F32T60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785067F3F32T5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
228,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785076F3F32T7-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
228,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785085F3F32T10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
205,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785094F3F32T12-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
205,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785103F3F32T15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
205,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785119F3F32T20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
205,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785128F3F32T25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
205,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31785137F3F32T30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
205,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783719F3F32T80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783728F3F32T100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783737F3F32T120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
99,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783746F3F32T160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783755F3F32T200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783764F3F32T240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31784893F3F32T5-MD08TWNTB418075788F3F32T5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784909F3F32T7-MD08TWNTB418075797F3F32T7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784918F3F32T10-MD08TWNTB418073548F3F32T10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784927F3F32T12-MD08TWNTB418073557F3F32T12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784936F3F32T15-MD08TWNTB418073566F3F32T15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784945F3F32T20-MD08TWNTB418073575F3F32T20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784954F3F32T25-MD08TWNTB418075806F3F32T25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784963F3F32T30-MD08TWNTB418075815F3F32T30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784979F3F32T40-MD08TWNTB418076725F3F32T40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784988F3F32T50-MD08TWNTB418076741F3F32T50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784997F3F32T60-MD08TWNTB418082815F3F32T60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785067F3F32T5-MD15TWNTB418100035F3F32T5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
179,980
税込197,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785076F3F32T7-MD15TWNTB418100051F3F32T7-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
179,980
税込197,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785085F3F32T10-MD15TWNTB418093367F3F32T10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785094F3F32T12-MD15TWNTB418093376F3F32T12-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785103F3F32T15-MD15TWNTB418093385F3F32T15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785119F3F32T20-MD15TWNTB418093401F3F32T20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785128F3F32T25-MD15TWNTB418093410F3F32T25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31785137F3F32T30-MD15TWNTB418093419F3F32T30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Tニッセイ1台
161,980
税込178,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする