ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18T - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
全38種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
38種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780955F3F18T5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780964F3F18T7-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780973F3F18T10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780989F3F18T12-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780998F3F18T15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781007F3F18T20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
67,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781016F3F18T25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781025F3F18T30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
70,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781034F3F18T40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781043F3F18T50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781059F3F18T60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781305F3F18T5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781339F3F18T7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781366F3F18T10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781393F3F18T12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781427F3F18T15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781454F3F18T20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781488F3F18T25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781515F3F18T30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
76,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782145F3F18T5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782154F3F18T7-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782163F3F18T10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782179F3F18T12-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782188F3F18T15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782197F3F18T20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782206F3F18T25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782215F3F18T30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
55,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782224F3F18T40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782233F3F18T50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782249F3F18T60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
60,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782258F3F18T5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782267F3F18T7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782276F3F18T10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782285F3F18T12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782294F3F18T15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782303F3F18T20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782319F3F18T25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31782328F3F18T30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする