ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N - ニッセイ
内容量1台
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31786239F3S35N80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
130,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786257F3S35N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
130,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786275F3S35N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
130,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786293F3S35N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
156,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786318F3S35N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
156,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31786336F3S35N240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
156,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074921F3S35N10-MR08TNNTB2-----------
142,200
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074930F3S35N12-MR08TNNTB2-----------
142,200
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074939F3S35N15-MR08TNNTB2-----------
142,200
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074948F3S35N20-MR08TNNTB2-----------
142,200
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077617F3S35N5-MR08TNNTB2-----------
148,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077626F3S35N7-MR08TNNTB2-----------
148,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077635F3S35N25-MR08TNNTB2-----------
148,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077651F3S35N30-MR08TNNTB2-----------
148,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081458F3S35N40-MR08TNNTB2-----------
160,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081467F3S35N50-MR08TNNTB2-----------
160,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082910F3S35N60-MR08TNNTB2-----------
165,200
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102205F3S35N10-MR15TNNTB2-----------
239,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102221F3S35N12-MR15TNNTB2-----------
239,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102230F3S35N15-MR15TNNTB2-----------
239,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102239F3S35N20-MR15TNNTB2-----------
239,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102248F3S35N25-MR15TNNTB2-----------
239,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102257F3S35N30-MR15TNNTB2-----------
239,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106360F3S35N5-MR15TNNTB2-----------
261,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106369F3S35N7-MR15TNNTB2-----------
261,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31786248F3S35N80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786266F3S35N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786284F3S35N120-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
118,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786309F3S35N160-MM04TNNTB20.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786327F3S35N200-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31786345F3S35N240-MM04TNNTB20.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787429F3S35N5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787438F3S35N7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787447F3S35N10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
142,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787456F3S35N12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
142,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787465F3S35N15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
142,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787474F3S35N20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
142,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787483F3S35N25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787499F3S35N30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
148,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787508F3S35N40-MD08TNNTB20.75三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787517F3S35N50-MD08TNNTB20.75三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787526F3S35N60-MD08TNNTB20.75三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
165,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787596F3S35N5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
261,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787605F3S35N7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
261,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787614F3S35N10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
239,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787623F3S35N12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
239,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787639F3S35N15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
239,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787648F3S35N20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
239,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787657F3S35N25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
239,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787666F3S35N30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
239,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31786248F3S35N80-MM04TNNTB231786239F3S35N80-MM04TNNTB2F3S35N80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N ニッセイ 31786239ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31786266F3S35N100-MM04TNNTB231786257F3S35N100-MM04TNNTB2F3S35N100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N ニッセイ 31786257ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31786284F3S35N120-MM04TNNTB231786275F3S35N120-MM04TNNTB2F3S35N120-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N ニッセイ 31786275ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
31786309F3S35N160-MM04TNNTB231786293F3S35N160-MM04TNNTB2F3S35N160-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N ニッセイ 31786293ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
31786327F3S35N200-MM04TNNTB231786318F3S35N200-MM04TNNTB2F3S35N200-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N ニッセイ 31786318ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
31786345F3S35N240-MM04TNNTB231786336F3S35N240-MM04TNNTB2F3S35N240-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35N ニッセイ 31786336ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
31787429F3S35N5-MD08TNNTB218077617F3S35N5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787438F3S35N7-MD08TNNTB218077626F3S35N7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787447F3S35N10-MD08TNNTB218074921F3S35N10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787456F3S35N12-MD08TNNTB218074930F3S35N12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787465F3S35N15-MD08TNNTB218074939F3S35N15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787474F3S35N20-MD08TNNTB218074948F3S35N20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787483F3S35N25-MD08TNNTB218077635F3S35N25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787499F3S35N30-MD08TNNTB218077651F3S35N30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787508F3S35N40-MD08TNNTB218081458F3S35N40-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787517F3S35N50-MD08TNNTB218081467F3S35N50-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787526F3S35N60-MD08TNNTB218082910F3S35N60-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787596F3S35N5-MD15TNNTB218106360F3S35N5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787605F3S35N7-MD15TNNTB218106369F3S35N7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787614F3S35N10-MD15TNNTB218102205F3S35N10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787623F3S35N12-MD15TNNTB218102221F3S35N12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787639F3S35N15-MD15TNNTB218102230F3S35N15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787648F3S35N20-MD15TNNTB218102239F3S35N20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787657F3S35N25-MD15TNNTB218102248F3S35N25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787666F3S35N30-MD15TNNTB218102257F3S35N30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S35Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする