ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18087627F3S45N80-MR08TNNTB2-----------
182,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087636F3S45N100-MR08TNNTB2-----------
182,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087645F3S45N120-MR08TNNTB2-----------
182,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100796F3S45N160-MR08TNNTB2-----------
231,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100805F3S45N200-MR08TNNTB2-----------
231,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100821F3S45N240-MR08TNNTB2-----------
231,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104269F3S45N10-MR15TNNTB2-----------
250,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104278F3S45N12-MR15TNNTB2-----------
250,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104287F3S45N15-MR15TNNTB2-----------
250,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104296F3S45N20-MR15TNNTB2-----------
250,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104305F3S45N25-MR15TNNTB2-----------
250,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104321F3S45N30-MR15TNNTB2-----------
250,300
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109300F3S45N5-MR15TNNTB2-----------
273,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109309F3S45N7-MR15TNNTB2-----------
273,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109318F3S45N40-MR15TNNTB2-----------
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109327F3S45N50-MR15TNNTB2-----------
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109336F3S45N60-MR15TNNTB2-----------
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112197F3S45N5-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112206F3S45N7-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112215F3S45N10-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112231F3S45N12-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112240F3S45N15-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112249F3S45N20-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112258F3S45N25-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112267F3S45N30-MR22TNNTB2-----------
301,900
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31787535F3S45N80-MD08TNNTB20.75三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787544F3S45N100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787553F3S45N120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
182,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787569F3S45N160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
231,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787578F3S45N200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
231,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787587F3S45N240-MD08TNNTB20.75三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
231,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787675F3S45N5-MD15TNNTB21.5三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
273,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787684F3S45N7-MD15TNNTB21.5三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
273,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787693F3S45N10-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
250,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787709F3S45N12-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
250,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787718F3S45N15-MD15TNNTB21.5三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
250,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787727F3S45N20-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
250,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787736F3S45N25-MD15TNNTB21.5三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
250,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787745F3S45N30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
250,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787754F3S45N40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
274,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787763F3S45N50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
274,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787779F3S45N60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
274,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787849F3S45N5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787858F3S45N7-MD22TNNTB22.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787867F3S45N10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787876F3S45N12-MD22TNNTB22.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787885F3S45N15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787894F3S45N20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787903F3S45N25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31787919F3S45N30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
301,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31787535F3S45N80-MD08TNNTB218087627F3S45N80-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787544F3S45N100-MD08TNNTB218087636F3S45N100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787553F3S45N120-MD08TNNTB218087645F3S45N120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787569F3S45N160-MD08TNNTB218100796F3S45N160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787578F3S45N200-MD08TNNTB218100805F3S45N200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787587F3S45N240-MD08TNNTB218100821F3S45N240-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787675F3S45N5-MD15TNNTB218109300F3S45N5-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787684F3S45N7-MD15TNNTB218109309F3S45N7-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787693F3S45N10-MD15TNNTB218104269F3S45N10-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787709F3S45N12-MD15TNNTB218104278F3S45N12-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787718F3S45N15-MD15TNNTB218104287F3S45N15-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787727F3S45N20-MD15TNNTB218104296F3S45N20-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787736F3S45N25-MD15TNNTB218104305F3S45N25-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787745F3S45N30-MD15TNNTB218104321F3S45N30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787754F3S45N40-MD15TNNTB218109318F3S45N40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787763F3S45N50-MD15TNNTB218109327F3S45N50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787779F3S45N60-MD15TNNTB218109336F3S45N60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787849F3S45N5-MD22TNNTB218112197F3S45N5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787858F3S45N7-MD22TNNTB218112206F3S45N7-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787867F3S45N10-MD22TNNTB218112215F3S45N10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787876F3S45N12-MD22TNNTB218112231F3S45N12-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787885F3S45N15-MD22TNNTB218112240F3S45N15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787894F3S45N20-MD22TNNTB218112249F3S45N20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787903F3S45N25-MD22TNNTB218112258F3S45N25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31787919F3S45N30-MD22TNNTB218112267F3S45N30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする