曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S20N - ニッセイ
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全38種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
38種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31787989F3S20N5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
73,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31787998F3S20N7-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
73,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788007F3S20N10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
71,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788016F3S20N12-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
71,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788025F3S20N15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
71,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788034F3S20N20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
71,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788043F3S20N25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
72,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788059F3S20N30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
72,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788068F3S20N40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788077F3S20N50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788086F3S20N60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
80,700
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788497F3S20N5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
77,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788506F3S20N7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
77,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788515F3S20N10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788524F3S20N12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788533F3S20N15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788549F3S20N20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788558F3S20N25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
77,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788567F3S20N30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
77,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788655F3S20N5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--中空軸----
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788664F3S20N7-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4407.5--中空軸----
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788673F3S20N10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--中空軸----
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788689F3S20N12-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44012.5--中空軸----
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788698F3S20N15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--中空軸----
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788707F3S20N20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--中空軸----
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788716F3S20N25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--中空軸----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788725F3S20N30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--中空軸----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788734F3S20N40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--中空軸----
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788743F3S20N50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--中空軸----
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788759F3S20N60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--中空軸----
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788768F3S20N5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--中空軸----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788777F3S20N7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--中空軸----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788786F3S20N10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--中空軸----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788795F3S20N12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--中空軸----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788804F3S20N15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--中空軸----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788813F3S20N20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--中空軸----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788829F3S20N25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--中空軸----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788838F3S20N30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--中空軸----
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする