ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S25N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S25N - ニッセイ
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31788095F3S25N80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
91,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788104F3S25N100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
91,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788113F3S25N120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
91,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788129F3S25N160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788138F3S25N200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788147F3S25N240-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
97,900
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788156F3S25N5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788165F3S25N7-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788174F3S25N10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
79,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788183F3S25N12-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
79,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788199F3S25N15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
79,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788208F3S25N20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
79,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788217F3S25N25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788226F3S25N30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
81,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788235F3S25N40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
84,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788244F3S25N50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
84,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788253F3S25N60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
90,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788576F3S25N5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
99,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788585F3S25N7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
99,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788594F3S25N10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788603F3S25N12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788619F3S25N15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788628F3S25N20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
96,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788637F3S25N25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
99,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788646F3S25N30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
99,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788847F3S25N80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--中空軸----
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788856F3S25N100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--中空軸----
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788865F3S25N120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--中空軸----
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788874F3S25N160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--中空軸----
77,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788883F3S25N200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--中空軸----
77,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788899F3S25N240-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440240--中空軸----
77,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788908F3S25N5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--中空軸----
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788917F3S25N7-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4407.5--中空軸----
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788926F3S25N10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--中空軸----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788935F3S25N12-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44012.5--中空軸----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788944F3S25N15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--中空軸----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788953F3S25N20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--中空軸----
62,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788969F3S25N25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--中空軸----
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788978F3S25N30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--中空軸----
64,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788987F3S25N40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--中空軸----
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788996F3S25N50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--中空軸----
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789005F3S25N60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--中空軸----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789014F3S25N5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--中空軸----
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789023F3S25N7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--中空軸----
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789039F3S25N10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--中空軸----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789048F3S25N12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--中空軸----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789057F3S25N15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--中空軸----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789066F3S25N20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--中空軸----
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789075F3S25N25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--中空軸----
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789084F3S25N30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--中空軸----
78,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする