ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35N - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31788436F3S35N80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
132,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788445F3S35N100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
132,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788454F3S35N120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
132,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788463F3S35N160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
159,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788479F3S35N200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
159,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31788488F3S35N240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
159,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18076470F3S35N10-MR08TWNTB4-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076479F3S35N12-MR08TWNTB4-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076488F3S35N15-MR08TWNTB4-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076497F3S35N20-MR08TWNTB4-----------
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078710F3S35N5-MR08TWNTB4-----------
152,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078719F3S35N7-MR08TWNTB4-----------
152,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078728F3S35N25-MR08TWNTB4-----------
152,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18078737F3S35N30-MR08TWNTB4-----------
152,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082648F3S35N40-MR08TWNTB4-----------
164,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082657F3S35N50-MR08TWNTB4-----------
164,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084310F3S35N60-MR08TWNTB4-----------
168,800
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103228F3S35N10-MR15TWNTB4-----------
244,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103237F3S35N12-MR15TWNTB4-----------
244,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103246F3S35N15-MR15TWNTB4-----------
244,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103255F3S35N20-MR15TWNTB4-----------
244,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103271F3S35N25-MR15TWNTB4-----------
244,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103280F3S35N30-MR15TWNTB4-----------
244,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107656F3S35N5-MR15TWNTB4-----------
266,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107665F3S35N7-MR15TWNTB4-----------
266,800
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31789407F3S35N5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
152,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789416F3S35N7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
152,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789425F3S35N10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789434F3S35N12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789443F3S35N15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789459F3S35N20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
145,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789468F3S35N25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
152,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789477F3S35N30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
152,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789486F3S35N40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
164,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789495F3S35N50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
164,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789504F3S35N60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
168,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789574F3S35N5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
266,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789583F3S35N7-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
266,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789599F3S35N10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
244,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789608F3S35N12-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
244,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789617F3S35N15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
244,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789626F3S35N20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
244,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789635F3S35N25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
244,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789644F3S35N30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
244,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789267F3S35N80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--中空軸----
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789276F3S35N100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--中空軸----
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789285F3S35N120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--中空軸----
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789294F3S35N160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--中空軸----
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789303F3S35N200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--中空軸----
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789319F3S35N240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--中空軸----
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31789407F3S35N5-MD08TWNTB418078710F3S35N5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789416F3S35N7-MD08TWNTB418078719F3S35N7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789425F3S35N10-MD08TWNTB418076470F3S35N10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789434F3S35N12-MD08TWNTB418076479F3S35N12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789443F3S35N15-MD08TWNTB418076488F3S35N15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789459F3S35N20-MD08TWNTB418076497F3S35N20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789468F3S35N25-MD08TWNTB418078728F3S35N25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789477F3S35N30-MD08TWNTB418078737F3S35N30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789486F3S35N40-MD08TWNTB418082648F3S35N40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789495F3S35N50-MD08TWNTB418082657F3S35N50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789504F3S35N60-MD08TWNTB418084310F3S35N60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789574F3S35N5-MD15TWNTB418107656F3S35N5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789583F3S35N7-MD15TWNTB418107665F3S35N7-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789599F3S35N10-MD15TWNTB418103228F3S35N10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789608F3S35N12-MD15TWNTB418103237F3S35N12-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789617F3S35N15-MD15TWNTB418103246F3S35N15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789626F3S35N20-MD15TWNTB418103255F3S35N20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789635F3S35N25-MD15TWNTB418103271F3S35N25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789644F3S35N30-MD15TWNTB418103280F3S35N30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S35Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする