ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18088650F3S45N80-MR08TWNTB4-----------
186,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088659F3S45N100-MR08TWNTB4-----------
186,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088668F3S45N120-MR08TWNTB4-----------
186,400
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101715F3S45N160-MR08TWNTB4-----------
235,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101731F3S45N200-MR08TWNTB4-----------
235,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101740F3S45N240-MR08TWNTB4-----------
235,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105285F3S45N10-MR15TWNTB4-----------
255,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105301F3S45N12-MR15TWNTB4-----------
255,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105310F3S45N15-MR15TWNTB4-----------
255,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105319F3S45N20-MR15TWNTB4-----------
255,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105328F3S45N25-MR15TWNTB4-----------
255,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105337F3S45N30-MR15TWNTB4-----------
255,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110097F3S45N5-MR15TWNTB4-----------
279,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110106F3S45N7-MR15TWNTB4-----------
279,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110115F3S45N40-MR15TWNTB4-----------
279,400
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110131F3S45N50-MR15TWNTB4-----------
279,400
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110140F3S45N60-MR15TWNTB4-----------
279,400
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112581F3S45N5-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112590F3S45N7-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112599F3S45N10-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112608F3S45N12-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112617F3S45N15-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112626F3S45N20-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112635F3S45N25-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112651F3S45N30-MR22TWNTB4-----------
308,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31789513F3S45N80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789529F3S45N100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789538F3S45N120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
186,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789547F3S45N160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
235,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789556F3S45N200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
235,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789565F3S45N240-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
235,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789653F3S45N5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
279,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789669F3S45N7-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
279,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789678F3S45N10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
255,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789687F3S45N12-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
255,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789696F3S45N15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
255,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789705F3S45N20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
255,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789714F3S45N25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
255,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789723F3S45N30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
255,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789739F3S45N40-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
279,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789748F3S45N50-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
279,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789757F3S45N60-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
279,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789827F3S45N5-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789836F3S45N7-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789845F3S45N10-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789854F3S45N12-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789863F3S45N15-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789879F3S45N20-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789888F3S45N25-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789897F3S45N30-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31789513F3S45N80-MD08TWNTB418088650F3S45N80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789529F3S45N100-MD08TWNTB418088659F3S45N100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789538F3S45N120-MD08TWNTB418088668F3S45N120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789547F3S45N160-MD08TWNTB418101715F3S45N160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789556F3S45N200-MD08TWNTB418101731F3S45N200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789565F3S45N240-MD08TWNTB418101740F3S45N240-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789653F3S45N5-MD15TWNTB418110097F3S45N5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789669F3S45N7-MD15TWNTB418110106F3S45N7-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789678F3S45N10-MD15TWNTB418105285F3S45N10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789687F3S45N12-MD15TWNTB418105301F3S45N12-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789696F3S45N15-MD15TWNTB418105310F3S45N15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789705F3S45N20-MD15TWNTB418105319F3S45N20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789714F3S45N25-MD15TWNTB418105328F3S45N25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789723F3S45N30-MD15TWNTB418105337F3S45N30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789739F3S45N40-MD15TWNTB418110115F3S45N40-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789748F3S45N50-MD15TWNTB418110131F3S45N50-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789757F3S45N60-MD15TWNTB418110140F3S45N60-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789827F3S45N5-MD22TWNTB418112581F3S45N5-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789836F3S45N7-MD22TWNTB418112590F3S45N7-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789845F3S45N10-MD22TWNTB418112599F3S45N10-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789854F3S45N12-MD22TWNTB418112608F3S45N12-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789863F3S45N15-MD22TWNTB418112617F3S45N15-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789879F3S45N20-MD22TWNTB418112626F3S45N20-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789888F3S45N25-MD22TWNTB418112635F3S45N25-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31789897F3S45N30-MD22TWNTB418112651F3S45N30-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする