曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全39種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
39種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31789976G3F18N5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790003G3F18N10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790037G3F18N15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790064G3F18N20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790098G3F18N25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790125G3F18N30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790159G3F18N40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790186G3F18N50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790213G3F18N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
68,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790247G3F18N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790274G3F18N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790308G3F18N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790335G3F18N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789985G3F18N5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
56,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790019G3F18N10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790046G3F18N15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790073G3F18N20-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790107G3F18N25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790134G3F18N30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790168G3F18N40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790195G3F18N50-MM01TNNTB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790229G3F18N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790256G3F18N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790283G3F18N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790317G3F18N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790344G3F18N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31789967G3F18N5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--フランジ取付----
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31789994G3F18N10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790028G3F18N15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790055G3F18N20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790089G3F18N25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790116G3F18N30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790143G3F18N40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790177G3F18N50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790204G3F18N5-MM02TNNNB20.2三相200/200/2205--フランジ取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790238G3F18N10-MM02TNNNB20.2三相200/200/22010--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790265G3F18N15-MM02TNNNB20.2三相200/200/22015--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790299G3F18N20-MM02TNNNB20.2三相200/200/22020--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790326G3F18N25-MM02TNNNB20.2三相200/200/22025--フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31789985G3F18N5-MM01TNNTB231789976G3F18N5-MM01TNNTB2G3F18N5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31789976ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
31790019G3F18N10-MM01TNNTB231790003G3F18N10-MM01TNNTB2G3F18N10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790003ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790046G3F18N15-MM01TNNTB231790037G3F18N15-MM01TNNTB2G3F18N15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790037ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790073G3F18N20-MM01TNNTB231790064G3F18N20-MM01TNNTB2G3F18N20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790064ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790107G3F18N25-MM01TNNTB231790098G3F18N25-MM01TNNTB2G3F18N25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790098ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790134G3F18N30-MM01TNNTB231790125G3F18N30-MM01TNNTB2G3F18N30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790125ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790168G3F18N40-MM01TNNTB231790159G3F18N40-MM01TNNTB2G3F18N40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790159ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790195G3F18N50-MM01TNNTB231790186G3F18N50-MM01TNNTB2G3F18N50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790186ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31790229G3F18N5-MM02TNNTB231790213G3F18N5-MM02TNNTB2G3F18N5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790213ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31790256G3F18N10-MM02TNNTB231790247G3F18N10-MM02TNNTB2G3F18N10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790247ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31790283G3F18N15-MM02TNNTB231790274G3F18N15-MM02TNNTB2G3F18N15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790274ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31790317G3F18N20-MM02TNNTB231790308G3F18N20-MM02TNNTB2G3F18N20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790308ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31790344G3F18N25-MM02TNNTB231790335G3F18N25-MM02TNNTB2G3F18N25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ 31790335ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする