ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全51種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
51種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31790369G3F22N60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790396G3F22N80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790423G3F22N100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790457G3F22N120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790484G3F22N160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
78,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790518G3F22N200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
78,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790545G3F22N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
68,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790579G3F22N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790606G3F22N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790633G3F22N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
77,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790667G3F22N80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
77,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790694G3F22N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
77,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790728G3F22N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
88,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790755G3F22N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
85,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790789G3F22N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
85,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790816G3F22N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
85,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790843G3F22N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
85,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790378G3F22N60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790405G3F22N80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790439G3F22N100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790466G3F22N120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790493G3F22N160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790527G3F22N200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790554G3F22N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790615G3F22N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790649G3F22N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
70,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790676G3F22N80-MM02TNNTB20.2三相200/200/22080--フランジ取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790703G3F22N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
70,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790737G3F22N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790764G3F22N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790798G3F22N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790825G3F22N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790859G3F22N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31790353G3F22N60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--フランジ取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790387G3F22N80-MM01TNNNB20.1三相200/200/22080--フランジ取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790414G3F22N100-MM01TNNNB20.1三相200/200/220100--フランジ取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790448G3F22N120-MM01TNNNB20.1三相200/200/220120--フランジ取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790475G3F22N160-MM01TNNNB20.1三相200/200/220160--フランジ取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790509G3F22N200-MM01TNNNB20.1三相200/200/220200--フランジ取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790536G3F22N30-MM02TNNNB20.2三相200/200/22030--フランジ取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790563G3F22N40-MM02TNNNB20.2三相200/200/22040--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790588G3F22N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/22040--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790597G3F22N50-MM02TNNNB20.2三相200/200/22050--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790624G3F22N60-MM02TNNNB20.2三相200/200/22060--フランジ取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790658G3F22N80-MM02TNNNB20.2三相200/200/22080--フランジ取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790685G3F22N100-MM02TNNNB20.2三相200/200/220100--フランジ取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790719G3F22N5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--フランジ取付----
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790746G3F22N10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--フランジ取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790773G3F22N15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--フランジ取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31790807G3F22N20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--フランジ取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31790378G3F22N60-MM01TNNTB231790369G3F22N60-MM01TNNTB2G3F22N60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790369ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31790405G3F22N80-MM01TNNTB231790396G3F22N80-MM01TNNTB2G3F22N80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790396ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31790439G3F22N100-MM01TNNTB231790423G3F22N100-MM01TNNTB2G3F22N100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790423ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790466G3F22N120-MM01TNNTB231790457G3F22N120-MM01TNNTB2G3F22N120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790457ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790493G3F22N160-MM01TNNTB231790484G3F22N160-MM01TNNTB2G3F22N160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790484ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790527G3F22N200-MM01TNNTB231790518G3F22N200-MM01TNNTB2G3F22N200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790518ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790554G3F22N30-MM02TNNTB231790545G3F22N30-MM02TNNTB2G3F22N30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790545ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31790615G3F22N50-MM02TNNTB231790606G3F22N50-MM02TNNTB2G3F22N50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790606ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31790649G3F22N60-MM02TNNTB231790633G3F22N60-MM02TNNTB2G3F22N60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790633ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790676G3F22N80-MM02TNNTB231790667G3F22N80-MM02TNNTB2G3F22N80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790667ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790703G3F22N100-MM02TNNTB231790694G3F22N100-MM02TNNTB2G3F22N100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790694ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31790737G3F22N5-MM04TNNTB231790728G3F22N5-MM04TNNTB2G3F22N5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790728ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31790764G3F22N10-MM04TNNTB231790755G3F22N10-MM04TNNTB2G3F22N10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790755ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31790798G3F22N15-MM04TNNTB231790789G3F22N15-MM04TNNTB2G3F22N15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790789ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31790825G3F22N20-MM04TNNTB231790816G3F22N20-MM04TNNTB2G3F22N20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790816ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31790859G3F22N25-MM04TNNTB231790843G3F22N25-MM04TNNTB2G3F22N25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 31790843ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする