ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N - ニッセイ
内容量1台
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31791595G3F40N600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791629G3F40N750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791656G3F40N900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791683G3F40N12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
159,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791717G3F40N300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
189,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791744G3F40N375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
189,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791778G3F40N450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
189,700
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18085798G3F40N30-MR15TNNTB2-----------
174,300
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087907G3F40N100-MR08TNNTB2-----------
183,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18087916G3F40N120-MR08TNNTB2-----------
183,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089657G3F40N40-MR15TNNTB2-----------
190,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089666G3F40N50-MR15TNNTB2-----------
190,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091380G3F40N160-MR08TNNTB2-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091389G3F40N200-MR08TNNTB2-----------
197,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091870G3F40N5-MR22TNNTB2-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091879G3F40N10-MR22TNNTB2-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091888G3F40N15-MR22TNNTB2-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091897G3F40N20-MR22TNNTB2-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18091906G3F40N25-MR22TNNTB2-----------
199,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099448G3F40N60-MR15TNNTB2-----------
225,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099457G3F40N80-MR15TNNTB2-----------
225,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099466G3F40N100-MR15TNNTB2-----------
225,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31791604G3F40N600-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791638G3F40N750-MM02TNNTB20.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791665G3F40N900-MM02TNNTB20.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791699G3F40N12X-MM02TNNTB20.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791726G3F40N300-MM04TNNTB20.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
172,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791753G3F40N375-MM04TNNTB20.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
172,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791787G3F40N450-MM04TNNTB20.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
172,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792024G3F40N100-MD08TNNTB20.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
183,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792033G3F40N120-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
183,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792049G3F40N160-MD08TNNTB20.75三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792058G3F40N200-MD08TNNTB20.75三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
197,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792146G3F40N30-MD15TNNTB21.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
174,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792155G3F40N40-MD15TNNTB21.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792164G3F40N50-MD15TNNTB21.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792173G3F40N60-MD15TNNTB21.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792189G3F40N80-MD15TNNTB21.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792198G3F40N100-MD15TNNTB21.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
225,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792243G3F40N5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792259G3F40N10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792268G3F40N15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792277G3F40N20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792286G3F40N25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
199,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791586G3F40N600-MM02TNNNB20.2三相200/200/220600--フランジ取付----
125,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791613G3F40N750-MM02TNNNB20.2三相200/200/220750--フランジ取付----
125,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791647G3F40N900-MM02TNNNB20.2三相200/200/220900--フランジ取付----
125,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791674G3F40N12X-MM02TNNNB20.2三相200/200/2201200--フランジ取付----
125,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791708G3F40N300-MM04TNNNB20.4三相200/200/220300--フランジ取付----
149,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791735G3F40N375-MM04TNNNB20.4三相200/200/220375--フランジ取付----
149,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31791604G3F40N600-MM02TNNTB231791595G3F40N600-MM02TNNTB2G3F40N600-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791595ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791638G3F40N750-MM02TNNTB231791629G3F40N750-MM02TNNTB2G3F40N750-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791629ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791665G3F40N900-MM02TNNTB231791656G3F40N900-MM02TNNTB2G3F40N900-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791656ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791699G3F40N12X-MM02TNNTB231791683G3F40N12X-MM02TNNTB2G3F40N12X-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791683ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
31791726G3F40N300-MM04TNNTB231791717G3F40N300-MM04TNNTB2G3F40N300-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791717ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31791753G3F40N375-MM04TNNTB231791744G3F40N375-MM04TNNTB2G3F40N375-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791744ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31791787G3F40N450-MM04TNNTB231791778G3F40N450-MM04TNNTB2G3F40N450-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N ニッセイ 31791778ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
31792024G3F40N100-MD08TNNTB218087907G3F40N100-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792033G3F40N120-MD08TNNTB218087916G3F40N120-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792049G3F40N160-MD08TNNTB218091380G3F40N160-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792058G3F40N200-MD08TNNTB218091389G3F40N200-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792146G3F40N30-MD15TNNTB218085798G3F40N30-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792155G3F40N40-MD15TNNTB218089657G3F40N40-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792164G3F40N50-MD15TNNTB218089666G3F40N50-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792173G3F40N60-MD15TNNTB218099448G3F40N60-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792189G3F40N80-MD15TNNTB218099457G3F40N80-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792198G3F40N100-MD15TNNTB218099466G3F40N100-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792243G3F40N5-MD22TNNTB218091870G3F40N5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792259G3F40N10-MD22TNNTB218091879G3F40N10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792268G3F40N15-MD22TNNTB218091888G3F40N15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792277G3F40N20-MD22TNNTB218091897G3F40N20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792286G3F40N25-MD22TNNTB218091906G3F40N25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする