ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N - ニッセイ
内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31791805G3F50N600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
239,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791839G3F50N750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
239,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791866G3F50N900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
239,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791893G3F50N12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
239,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18095528G3F50N30-MR22TNNTB2-----------
210,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102266G3F50N40-MR22TNNTB2-----------
239,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102275G3F50N50-MR22TNNTB2-----------
239,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108390G3F50N100-MR15TNNTB2-----------
270,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108399G3F50N120-MR15TNNTB2-----------
270,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109205G3F50N60-MR22TNNTB2-----------
273,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109221G3F50N80-MR22TNNTB2-----------
273,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109230G3F50N100-MR22TNNTB2-----------
273,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109345G3F50N300-MR08TNNTB2-----------
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109361G3F50N375-MR08TNNTB2-----------
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109370G3F50N450-MR08TNNTB2-----------
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110989G3F50N160-MR15TNNTB2-----------
285,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110998G3F50N200-MR15TNNTB2-----------
285,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31791814G3F50N600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
217,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791848G3F50N750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
217,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791875G3F50N900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
217,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791909G3F50N12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
217,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792067G3F50N300-MD08TNNTB20.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
274,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792076G3F50N375-MD08TNNTB20.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
274,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792085G3F50N450-MD08TNNTB20.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
274,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792207G3F50N100-MD15TNNTB21.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
270,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792216G3F50N120-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
270,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792225G3F50N160-MD15TNNTB21.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
285,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792234G3F50N200-MD15TNNTB21.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
285,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792295G3F50N30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
210,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792304G3F50N40-MD22TNNTB22.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
239,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792313G3F50N50-MD22TNNTB22.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
239,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792329G3F50N60-MD22TNNTB22.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
273,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792338G3F50N80-MD22TNNTB22.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
273,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31792347G3F50N100-MD22TNNTB22.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
273,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31791796G3F50N600-MM04TNNNB20.4三相200/200/220600--フランジ取付----
188,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791823G3F50N750-MM04TNNNB20.4三相200/200/220750--フランジ取付----
188,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791857G3F50N900-MM04TNNNB20.4三相200/200/220900--フランジ取付----
188,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31791884G3F50N12X-MM04TNNNB20.4三相200/200/2201200--フランジ取付----
188,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31791814G3F50N600-MM04TNNTB231791805G3F50N600-MM04TNNTB2G3F50N600-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N ニッセイ 31791805ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31791848G3F50N750-MM04TNNTB231791839G3F50N750-MM04TNNTB2G3F50N750-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N ニッセイ 31791839ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31791875G3F50N900-MM04TNNTB231791866G3F50N900-MM04TNNTB2G3F50N900-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N ニッセイ 31791866ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31791909G3F50N12X-MM04TNNTB231791893G3F50N12X-MM04TNNTB2G3F50N12X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N ニッセイ 31791893ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
31792067G3F50N300-MD08TNNTB218109345G3F50N300-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792076G3F50N375-MD08TNNTB218109361G3F50N375-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792085G3F50N450-MD08TNNTB218109370G3F50N450-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792207G3F50N100-MD15TNNTB218108390G3F50N100-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792216G3F50N120-MD15TNNTB218108399G3F50N120-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792225G3F50N160-MD15TNNTB218110989G3F50N160-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792234G3F50N200-MD15TNNTB218110998G3F50N200-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792295G3F50N30-MD22TNNTB218095528G3F50N30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792304G3F50N40-MD22TNNTB218102266G3F50N40-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792313G3F50N50-MD22TNNTB218102275G3F50N50-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792329G3F50N60-MD22TNNTB218109205G3F50N60-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792338G3F50N80-MD22TNNTB218109221G3F50N80-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31792347G3F50N100-MD22TNNTB218109230G3F50N100-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする