ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31792365G3F18N5-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
63,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792383G3F18N10-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792408G3F18N15-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792426G3F18N20-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792444G3F18N25-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792469G3F18N30-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792487G3F18N40-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792505G3F18N50-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
60,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792523G3F18N5-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792548G3F18N10-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792566G3F18N15-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792584G3F18N20-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792609G3F18N25-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
68,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792356G3F18N5-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792374G3F18N10-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792399G3F18N15-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792417G3F18N20-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792435G3F18N25-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792453G3F18N30-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792478G3F18N40-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792496G3F18N50-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792514G3F18N5-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792539G3F18N10-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792557G3F18N15-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792575G3F18N20-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31792593G3F18N25-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする