ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31793223G3F32N600-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
125,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793248G3F32N750-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
125,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793266G3F32N900-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
125,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793284G3F32N12X-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
125,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793309G3F32N300-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793327G3F32N375-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793345G3F32N450-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793363G3F32N100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
125,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793388G3F32N120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
125,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793406G3F32N160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
134,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793424G3F32N200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
134,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18074038G3F32N30-MR08TWNTB4-----------
139,600
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077441G3F32N40-MR08TWNTB4-----------
148,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077450G3F32N50-MR08TWNTB4-----------
148,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083330G3F32N60-MR08TWNTB4-----------
166,800
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083339G3F32N80-MR08TWNTB4-----------
166,800
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083348G3F32N100-MR08TWNTB4-----------
166,800
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083470G3F32N5-MR15TWNTB4-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083479G3F32N10-MR15TWNTB4-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083488G3F32N15-MR15TWNTB4-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083497G3F32N20-MR15TWNTB4-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083506G3F32N25-MR15TWNTB4-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31793704G3F32N30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
139,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793713G3F32N40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
148,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793729G3F32N50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
148,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793738G3F32N60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
166,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793747G3F32N80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
166,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793756G3F32N100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
166,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793835G3F32N5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793844G3F32N10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793853G3F32N15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793869G3F32N20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793878G3F32N25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793214G3F32N600-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440600--フランジ取付----
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793239G3F32N750-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440750--フランジ取付----
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793257G3F32N900-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440900--フランジ取付----
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793275G3F32N12X-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4401200--フランジ取付----
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793293G3F32N300-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440300--フランジ取付----
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793318G3F32N375-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440375--フランジ取付----
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793336G3F32N450-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440450--フランジ取付----
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793354G3F32N100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793379G3F32N120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793397G3F32N160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
105,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793415G3F32N200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
105,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31793704G3F32N30-MD08TWNTB418074038G3F32N30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793713G3F32N40-MD08TWNTB418077441G3F32N40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793729G3F32N50-MD08TWNTB418077450G3F32N50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793738G3F32N60-MD08TWNTB418083330G3F32N60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793747G3F32N80-MD08TWNTB418083339G3F32N80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793756G3F32N100-MD08TWNTB418083348G3F32N100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793835G3F32N5-MD15TWNTB418083470G3F32N5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793844G3F32N10-MD15TWNTB418083479G3F32N10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793853G3F32N15-MD15TWNTB418083488G3F32N15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793869G3F32N20-MD15TWNTB418083497G3F32N20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793878G3F32N25-MD15TWNTB418083506G3F32N25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする