ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31793449G3F40N600-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
161,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793467G3F40N750-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
161,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793485G3F40N900-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
161,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793503G3F40N12X-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
161,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793528G3F40N300-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
192,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793546G3F40N375-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
192,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793564G3F40N450-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
192,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18086970G3F40N30-MR15TWNTB4-----------
179,800
141,980
156,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088799G3F40N100-MR08TWNTB4-----------
187,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088808G3F40N120-MR08TWNTB4-----------
187,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090969G3F40N40-MR15TWNTB4-----------
195,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090978G3F40N50-MR15TWNTB4-----------
195,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092518G3F40N160-MR08TWNTB4-----------
201,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092527G3F40N200-MR08TWNTB4-----------
201,200
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093638G3F40N5-MR22TWNTB4-----------
206,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093647G3F40N10-MR22TWNTB4-----------
206,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093656G3F40N15-MR22TWNTB4-----------
206,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093665G3F40N20-MR22TWNTB4-----------
206,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093681G3F40N25-MR22TWNTB4-----------
206,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100611G3F40N60-MR15TWNTB4-----------
231,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100620G3F40N80-MR15TWNTB4-----------
231,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100629G3F40N100-MR15TWNTB4-----------
231,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31793765G3F40N100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
187,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793774G3F40N120-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
187,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793783G3F40N160-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793799G3F40N200-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
201,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793887G3F40N30-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
179,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793896G3F40N40-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
195,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793905G3F40N50-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
195,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793914G3F40N60-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793923G3F40N80-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793939G3F40N100-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793984G3F40N5-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793993G3F40N10-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794009G3F40N15-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794018G3F40N20-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794027G3F40N25-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793433G3F40N600-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440600--フランジ取付----
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793458G3F40N750-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440750--フランジ取付----
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793476G3F40N900-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440900--フランジ取付----
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793494G3F40N12X-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/4401200--フランジ取付----
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793519G3F40N300-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440300--フランジ取付----
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793537G3F40N375-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440375--フランジ取付----
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793555G3F40N450-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440450--フランジ取付----
151,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31793765G3F40N100-MD08TWNTB418088799G3F40N100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793774G3F40N120-MD08TWNTB418088808G3F40N120-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793783G3F40N160-MD08TWNTB418092518G3F40N160-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793799G3F40N200-MD08TWNTB418092527G3F40N200-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793887G3F40N30-MD15TWNTB418086970G3F40N30-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
141,980
税込156,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793896G3F40N40-MD15TWNTB418090969G3F40N40-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793905G3F40N50-MD15TWNTB418090978G3F40N50-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793914G3F40N60-MD15TWNTB418100611G3F40N60-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793923G3F40N80-MD15TWNTB418100620G3F40N80-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793939G3F40N100-MD15TWNTB418100629G3F40N100-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793984G3F40N5-MD22TWNTB418093638G3F40N5-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793993G3F40N10-MD22TWNTB418093647G3F40N10-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794009G3F40N15-MD22TWNTB418093656G3F40N15-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794018G3F40N20-MD22TWNTB418093665G3F40N20-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794027G3F40N25-MD22TWNTB418093681G3F40N25-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F40Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする