ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50N - ニッセイ
内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31793589G3F50N600-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2.5/31.0
242,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793607G3F50N750-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内2/2.41.0
242,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793625G3F50N900-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.7/21.0
242,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793643G3F50N12X-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
242,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18097567G3F50N30-MR22TWNTB4-----------
217,300
170,980
188,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103621G3F50N40-MR22TWNTB4-----------
246,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103630G3F50N50-MR22TWNTB4-----------
246,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109537G3F50N100-MR15TWNTB4-----------
275,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109546G3F50N120-MR15TWNTB4-----------
275,500
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110027G3F50N300-MR08TWNTB4-----------
277,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110036G3F50N375-MR08TWNTB4-----------
277,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110045G3F50N450-MR08TWNTB4-----------
277,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110255G3F50N60-MR22TWNTB4-----------
280,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110271G3F50N80-MR22TWNTB4-----------
280,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110280G3F50N100-MR22TWNTB4-----------
280,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111576G3F50N160-MR15TWNTB4-----------
291,100
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111585G3F50N200-MR15TWNTB4-----------
291,100
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31793808G3F50N300-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内5/61.0
277,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793817G3F50N375-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内4/4.81.0
277,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793826G3F50N450-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内3.3/41.0
277,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793948G3F50N100-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
275,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793957G3F50N120-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
275,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793966G3F50N160-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
291,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793975G3F50N200-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
291,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794036G3F50N30-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
217,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794045G3F50N40-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794054G3F50N50-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794063G3F50N60-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
280,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794079G3F50N80-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
280,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794088G3F50N100-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
280,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31793573G3F50N600-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440600--フランジ取付----
190,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793598G3F50N750-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440750--フランジ取付----
190,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793616G3F50N900-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440900--フランジ取付----
190,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31793634G3F50N12X-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4401200--フランジ取付----
190,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31793808G3F50N300-MD08TWNTB418110027G3F50N300-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793817G3F50N375-MD08TWNTB418110036G3F50N375-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793826G3F50N450-MD08TWNTB418110045G3F50N450-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793948G3F50N100-MD15TWNTB418109537G3F50N100-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793957G3F50N120-MD15TWNTB418109546G3F50N120-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793966G3F50N160-MD15TWNTB418111576G3F50N160-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31793975G3F50N200-MD15TWNTB418111585G3F50N200-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794036G3F50N30-MD22TWNTB418097567G3F50N30-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
170,980
税込188,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794045G3F50N40-MD22TWNTB418103621G3F50N40-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794054G3F50N50-MD22TWNTB418103630G3F50N50-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794063G3F50N60-MD22TWNTB418110255G3F50N60-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794079G3F50N80-MD22TWNTB418110271G3F50N80-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31794088G3F50N100-MD22TWNTB418110280G3F50N100-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする