曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全39種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
39種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31794106G3L18N5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
61,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794133G3L18N10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
59,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794167G3L18N15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
59,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794194G3L18N20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
59,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794228G3L18N25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
59,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794255G3L18N30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
59,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794289G3L18N40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
59,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794316G3L18N50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
59,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794359G3L18N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
68,900
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794377G3L18N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
66,400
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794404G3L18N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
66,400
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794438G3L18N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
66,400
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794465G3L18N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
66,400
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794115G3L18N5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
56,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794176G3L18N15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794203G3L18N20-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794237G3L18N25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794264G3L18N30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794298G3L18N40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794325G3L18N50-MM01TNNTB20.1三相200/200/22050--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794343G3L18N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205--脚取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794386G3L18N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010--脚取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794413G3L18N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/22015--脚取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794447G3L18N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020--脚取付----
54,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794474G3L18N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794097G3L18N5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--脚取付----
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794124G3L18N10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794149G3L18N10-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794158G3L18N15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794185G3L18N20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794219G3L18N25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794246G3L18N30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794273G3L18N40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794307G3L18N50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--脚取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794334G3L18N5-MM02TNNNB20.2三相200/200/2205--脚取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794368G3L18N10-MM02TNNNB20.2三相200/200/22010--脚取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794395G3L18N15-MM02TNNNB20.2三相200/200/22015--脚取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794429G3L18N20-MM02TNNNB20.2三相200/200/22020--脚取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794456G3L18N25-MM02TNNNB20.2三相200/200/22025--脚取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31794115G3L18N5-MM01TNNTB231794106G3L18N5-MM01TNNTB2G3L18N5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794106ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
31794176G3L18N15-MM01TNNTB231794167G3L18N15-MM01TNNTB2G3L18N15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794167ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31794203G3L18N20-MM01TNNTB231794194G3L18N20-MM01TNNTB2G3L18N20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794194ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31794237G3L18N25-MM01TNNTB231794228G3L18N25-MM01TNNTB2G3L18N25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794228ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31794264G3L18N30-MM01TNNTB231794255G3L18N30-MM01TNNTB2G3L18N30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794255ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31794298G3L18N40-MM01TNNTB231794289G3L18N40-MM01TNNTB2G3L18N40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794289ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31794325G3L18N50-MM01TNNTB231794316G3L18N50-MM01TNNTB2G3L18N50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794316ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31794343G3L18N5-MM02TNNTB231794359G3L18N5-MM02TNNTB2G3L18N5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794359ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31794386G3L18N10-MM02TNNTB231794377G3L18N10-MM02TNNTB2G3L18N10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794377ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31794413G3L18N15-MM02TNNTB231794404G3L18N15-MM02TNNTB2G3L18N15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794404ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31794447G3L18N20-MM02TNNTB231794438G3L18N20-MM02TNNTB2G3L18N20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794438ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31794474G3L18N25-MM02TNNTB231794465G3L18N25-MM02TNNTB2G3L18N25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ 31794465ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする