曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全51種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
51種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31794499G3L22N60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
69,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794526G3L22N80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
69,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794553G3L22N100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
74,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794587G3L22N120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
74,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794614G3L22N160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
78,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794648G3L22N200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
78,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794675G3L22N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
68,900
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794709G3L22N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
70,800
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794736G3L22N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
70,800
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794763G3L22N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
77,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794797G3L22N80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
77,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794824G3L22N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
77,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794858G3L22N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
88,600
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794885G3L22N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
85,500
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794919G3L22N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
85,500
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794946G3L22N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
85,500
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794973G3L22N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
85,500
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31794508G3L22N60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794535G3L22N80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
63,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794569G3L22N100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
67,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794596G3L22N120-MM01TNNTB20.1三相200/200/220120--脚取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794623G3L22N160-MM01TNNTB20.1三相200/200/220160--脚取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794657G3L22N200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794684G3L22N30-MM02TNNTB20.2三相200/200/22030--脚取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794718G3L22N40-MM02TNNTB20.2三相200/200/22040--脚取付----
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794745G3L22N50-MM02TNNTB20.2三相200/200/22050--脚取付----
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794779G3L22N60-MM02TNNTB20.2三相200/200/22060--脚取付----
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794806G3L22N80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
70,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794833G3L22N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
70,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794867G3L22N5-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205--脚取付----
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794894G3L22N10-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010--脚取付----
70,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794928G3L22N15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794955G3L22N20-MM04TNNTB20.4三相200/200/22020--脚取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794989G3L22N25-MM04TNNTB20.4三相200/200/22025--脚取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31794483G3L22N60-MM01TNNNB20.1三相200/200/22060--脚取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794517G3L22N80-MM01TNNNB20.1三相200/200/22080--脚取付----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794544G3L22N100-MM01TNNNB20.1三相200/200/220100--脚取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794578G3L22N120-MM01TNNNB20.1三相200/200/220120--脚取付----
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794605G3L22N160-MM01TNNNB20.1三相200/200/220160--脚取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794639G3L22N200-MM01TNNNB20.1三相200/200/220200--脚取付----
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794666G3L22N30-MM02TNNNB20.2三相200/200/22030--脚取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794693G3L22N40-MM02TNNNB20.2三相200/200/22040--脚取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794727G3L22N50-MM02TNNNB20.2三相200/200/22050--脚取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794754G3L22N60-MM02TNNNB20.2三相200/200/22060--脚取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794788G3L22N80-MM02TNNNB20.2三相200/200/22080--脚取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794815G3L22N100-MM02TNNNB20.2三相200/200/220100--脚取付----
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794849G3L22N5-MM04TNNNB20.4三相200/200/2205--脚取付----
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794876G3L22N10-MM04TNNNB20.4三相200/200/22010--脚取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794903G3L22N15-MM04TNNNB20.4三相200/200/22015--脚取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31794937G3L22N20-MM04TNNNB20.4三相200/200/22020--脚取付----
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、1が参考にしています。
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31794508G3L22N60-MM01TNNTB231794499G3L22N60-MM01TNNTB2G3L22N60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794499ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31794535G3L22N80-MM01TNNTB231794526G3L22N80-MM01TNNTB2G3L22N80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794526ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31794569G3L22N100-MM01TNNTB231794553G3L22N100-MM01TNNTB2G3L22N100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794553ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794596G3L22N120-MM01TNNTB231794587G3L22N120-MM01TNNTB2G3L22N120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794587ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794623G3L22N160-MM01TNNTB231794614G3L22N160-MM01TNNTB2G3L22N160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794614ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794657G3L22N200-MM01TNNTB231794648G3L22N200-MM01TNNTB2G3L22N200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794648ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794684G3L22N30-MM02TNNTB231794675G3L22N30-MM02TNNTB2G3L22N30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794675ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31794718G3L22N40-MM02TNNTB231794709G3L22N40-MM02TNNTB2G3L22N40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794709ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31794745G3L22N50-MM02TNNTB231794736G3L22N50-MM02TNNTB2G3L22N50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794736ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31794779G3L22N60-MM02TNNTB231794763G3L22N60-MM02TNNTB2G3L22N60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794763ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794806G3L22N80-MM02TNNTB231794797G3L22N80-MM02TNNTB2G3L22N80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794797ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794833G3L22N100-MM02TNNTB231794824G3L22N100-MM02TNNTB2G3L22N100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794824ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31794867G3L22N5-MM04TNNTB231794858G3L22N5-MM04TNNTB2G3L22N5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794858ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31794894G3L22N10-MM04TNNTB231794885G3L22N10-MM04TNNTB2G3L22N10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794885ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31794928G3L22N15-MM04TNNTB231794919G3L22N15-MM04TNNTB2G3L22N15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794919ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31794955G3L22N20-MM04TNNTB231794946G3L22N20-MM04TNNTB2G3L22N20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794946ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31794989G3L22N25-MM04TNNTB231794973G3L22N25-MM04TNNTB2G3L22N25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ 31794973ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする