ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L22N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L22N - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31796757G3L22N60-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
71,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796775G3L22N80-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
71,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796793G3L22N100-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
76,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796818G3L22N120-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
76,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796836G3L22N160-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
79,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796854G3L22N200-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
79,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796879G3L22N30-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796897G3L22N40-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796915G3L22N50-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
72,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796933G3L22N60-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796958G3L22N80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796976G3L22N100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
79,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796994G3L22N5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797019G3L22N10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
87,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797037G3L22N15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
87,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797055G3L22N20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
87,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797073G3L22N25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
87,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796748G3L22N60-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44060--脚取付----
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796766G3L22N80-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/44080--脚取付----
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796784G3L22N100-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440100--脚取付----
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796809G3L22N120-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440120--脚取付----
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796827G3L22N160-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440160--脚取付----
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796845G3L22N200-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440200--脚取付----
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796863G3L22N30-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44030--脚取付----
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796888G3L22N40-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44040--脚取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796906G3L22N50-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44050--脚取付----
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796924G3L22N60-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44060--脚取付----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796949G3L22N80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--脚取付----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796967G3L22N100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--脚取付----
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31796985G3L22N5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--脚取付----
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797003G3L22N10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--脚取付----
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797028G3L22N15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--脚取付----
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797046G3L22N20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--脚取付----
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797064G3L22N25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--脚取付----
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする