ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31797353G3L32N600-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
119,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797378G3L32N750-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
119,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797396G3L32N900-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
119,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797414G3L32N12X-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
119,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797439G3L32N300-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
132,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797457G3L32N375-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
132,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797475G3L32N450-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
132,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797493G3L32N100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
119,700
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797518G3L32N120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
119,700
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797536G3L32N160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
128,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797554G3L32N200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
128,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071649G3L32N30-MR08TWNTB4-----------
133,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075176G3L32N40-MR08TWNTB4-----------
142,600
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075185G3L32N50-MR08TWNTB4-----------
142,600
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081528G3L32N60-MR08TWNTB4-----------
161,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081537G3L32N80-MR08TWNTB4-----------
161,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081546G3L32N100-MR08TWNTB4-----------
161,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081686G3L32N5-MR15TWNTB4-----------
161,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081695G3L32N10-MR15TWNTB4-----------
161,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081711G3L32N15-MR15TWNTB4-----------
161,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081720G3L32N20-MR15TWNTB4-----------
161,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081729G3L32N25-MR15TWNTB4-----------
161,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31797834G3L32N30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797843G3L32N40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797859G3L32N50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797868G3L32N60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797877G3L32N80-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797886G3L32N100-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797965G3L32N5-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
161,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797974G3L32N10-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
161,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797983G3L32N15-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
161,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797999G3L32N20-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
161,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798008G3L32N25-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
161,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797344G3L32N600-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440600--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797369G3L32N750-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440750--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797387G3L32N900-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440900--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797405G3L32N12X-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4401200--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797423G3L32N300-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440300--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797448G3L32N375-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440375--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797466G3L32N450-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440450--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797484G3L32N100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--脚取付----
94,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797509G3L32N120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--脚取付----
94,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797527G3L32N160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--脚取付----
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797545G3L32N200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--脚取付----
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31797834G3L32N30-MD08TWNTB418071649G3L32N30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797843G3L32N40-MD08TWNTB418075176G3L32N40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797859G3L32N50-MD08TWNTB418075185G3L32N50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797868G3L32N60-MD08TWNTB418081528G3L32N60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797877G3L32N80-MD08TWNTB418081537G3L32N80-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797886G3L32N100-MD08TWNTB418081546G3L32N100-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797965G3L32N5-MD15TWNTB418081686G3L32N5-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797974G3L32N10-MD15TWNTB418081695G3L32N10-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797983G3L32N15-MD15TWNTB418081711G3L32N15-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797999G3L32N20-MD15TWNTB418081720G3L32N20-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798008G3L32N25-MD15TWNTB418081729G3L32N25-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L32Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする