ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50N - ニッセイ
内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31797719G3L50N600-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
253,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797737G3L50N750-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
253,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797755G3L50N900-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
253,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797773G3L50N12X-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
253,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18093690G3L50N30-MR22TWNTB4-----------
226,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101435G3L50N40-MR22TWNTB4-----------
258,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101451G3L50N50-MR22TWNTB4-----------
258,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106965G3L50N100-MR15TWNTB4-----------
290,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106981G3L50N120-MR15TWNTB4-----------
290,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107568G3L50N300-MR08TWNTB4-----------
293,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107577G3L50N375-MR08TWNTB4-----------
293,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107586G3L50N450-MR08TWNTB4-----------
293,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107945G3L50N60-MR22TWNTB4-----------
295,900
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107961G3L50N80-MR22TWNTB4-----------
295,900
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107970G3L50N100-MR22TWNTB4-----------
295,900
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110149G3L50N160-MR15TWNTB4-----------
307,600
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18110158G3L50N200-MR15TWNTB4-----------
307,600
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31797938G3L50N300-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797947G3L50N375-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797956G3L50N450-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
266,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798078G3L50N100-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
263,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798087G3L50N120-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
263,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798096G3L50N160-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
279,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798105G3L50N200-MD15TWNTB41.5三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
279,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798166G3L50N30-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798175G3L50N40-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798184G3L50N50-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
234,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798193G3L50N60-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798209G3L50N80-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798218G3L50N100-MD22TWNTB42.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31797703G3L50N600-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440600--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797728G3L50N750-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440750--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797746G3L50N900-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440900--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31797764G3L50N12X-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4401200--脚取付----
181,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31797938G3L50N300-MD08TWNTB418107568G3L50N300-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797947G3L50N375-MD08TWNTB418107577G3L50N375-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31797956G3L50N450-MD08TWNTB418107586G3L50N450-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798078G3L50N100-MD15TWNTB418106965G3L50N100-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798087G3L50N120-MD15TWNTB418106981G3L50N120-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798096G3L50N160-MD15TWNTB418110149G3L50N160-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798105G3L50N200-MD15TWNTB418110158G3L50N200-MR15TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798166G3L50N30-MD22TWNTB418093690G3L50N30-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798175G3L50N40-MD22TWNTB418101435G3L50N40-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798184G3L50N50-MD22TWNTB418101451G3L50N50-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798193G3L50N60-MD22TWNTB418107945G3L50N60-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798209G3L50N80-MD22TWNTB418107961G3L50N80-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31798218G3L50N100-MD22TWNTB418107970G3L50N100-MR22TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 倍電圧 G3L50Nニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする