ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全39種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
39種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31798236G3K18N5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798263G3K18N10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798297G3K18N15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798324G3K18N20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798358G3K18N25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798385G3K18N30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798419G3K18N40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798446G3K18N50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
59,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798473G3K18N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
68,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798507G3K18N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798534G3K18N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798568G3K18N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798595G3K18N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
66,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798245G3K18N5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
56,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798279G3K18N10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798306G3K18N15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798333G3K18N20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798367G3K18N25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798394G3K18N30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798428G3K18N40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798455G3K18N50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798489G3K18N5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798516G3K18N10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798543G3K18N15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798577G3K18N20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798604G3K18N25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31798227G3K18N5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--小フランジ取付----
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798254G3K18N10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798288G3K18N15-MM01TNNNB20.1三相200/200/22015--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798315G3K18N20-MM01TNNNB20.1三相200/200/22020--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798349G3K18N25-MM01TNNNB20.1三相200/200/22025--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798376G3K18N30-MM01TNNNB20.1三相200/200/22030--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798403G3K18N40-MM01TNNNB20.1三相200/200/22040--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798437G3K18N50-MM01TNNNB20.1三相200/200/22050--小フランジ取付----
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798464G3K18N5-MM02TNNNB20.2三相200/200/2205--小フランジ取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798498G3K18N10-MM02TNNNB20.2三相200/200/22010--小フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798525G3K18N15-MM02TNNNB20.2三相200/200/22015--小フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798559G3K18N20-MM02TNNNB20.2三相200/200/22020--小フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31798586G3K18N25-MM02TNNNB20.2三相200/200/22025--小フランジ取付----
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31798245G3K18N5-MM01TNNTB231798236G3K18N5-MM01TNNTB2G3K18N5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798236ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
31798279G3K18N10-MM01TNNTB231798263G3K18N10-MM01TNNTB2G3K18N10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798263ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798306G3K18N15-MM01TNNTB231798297G3K18N15-MM01TNNTB2G3K18N15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798297ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798333G3K18N20-MM01TNNTB231798324G3K18N20-MM01TNNTB2G3K18N20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798324ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798367G3K18N25-MM01TNNTB231798358G3K18N25-MM01TNNTB2G3K18N25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798358ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798394G3K18N30-MM01TNNTB231798385G3K18N30-MM01TNNTB2G3K18N30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798385ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798428G3K18N40-MM01TNNTB231798419G3K18N40-MM01TNNTB2G3K18N40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798419ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798455G3K18N50-MM01TNNTB231798446G3K18N50-MM01TNNTB2G3K18N50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798446ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
31798489G3K18N5-MM02TNNTB231798473G3K18N5-MM02TNNTB2G3K18N5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798473ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31798516G3K18N10-MM02TNNTB231798507G3K18N10-MM02TNNTB2G3K18N10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798507ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31798543G3K18N15-MM02TNNTB231798534G3K18N15-MM02TNNTB2G3K18N15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798534ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31798577G3K18N20-MM02TNNTB231798568G3K18N20-MM02TNNTB2G3K18N20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798568ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31798604G3K18N25-MM02TNNTB231798595G3K18N25-MM02TNNTB2G3K18N25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイ 31798595ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする