曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N - ニッセイ
内容量1台
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31799137G3K28N300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内5/61.0
102,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799164G3K28N375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内4/4.81.0
102,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799198G3K28N450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内3.3/41.0
102,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799225G3K28N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
84,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799259G3K28N120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内12.5/151.0
84,300
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799286G3K28N160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799313G3K28N200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内7.5/91.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799347G3K28N30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
88,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799374G3K28N40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799408G3K28N50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
91,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799435G3K28N60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内25/301.0
103,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799469G3K28N80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
103,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799496G3K28N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
103,300
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069165G3K28N10-MR08TNNTB2-----------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069181G3K28N15-MR08TNNTB2-----------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069190G3K28N20-MR08TNNTB2-----------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069199G3K28N25-MR08TNNTB2-----------
124,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070617G3K28N5-MR08TNNTB2-----------
130,300
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31799146G3K28N300-MM01TNNTB20.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内5/61.0
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799173G3K28N375-MM01TNNTB20.1三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内4/4.81.0
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799207G3K28N450-MM01TNNTB20.1三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内3.3/41.0
93,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799234G3K28N100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799268G3K28N120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内12.5/151.0
76,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799295G3K28N160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799329G3K28N200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内7.5/91.0
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799356G3K28N30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内50/601.0
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799383G3K28N40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内37.5/451.0
82,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799417G3K28N50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内30/361.0
82,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799444G3K28N60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内25/301.0
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799478G3K28N80-MM04TNNTB20.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799505G3K28N100-MM04TNNTB20.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内15/181.0
93,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799846G3K28N5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内300/3601.0
130,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799855G3K28N10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内150/1801.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799864G3K28N15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内100/1201.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799873G3K28N20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内75/901.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799889G3K28N25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸小フランジ取付あり屋内60/721.0
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31799128G3K28N300-MM01TNNNB20.1三相200/200/220300--小フランジ取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799155G3K28N375-MM01TNNNB20.1三相200/200/220375--小フランジ取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799189G3K28N450-MM01TNNNB20.1三相200/200/220450--小フランジ取付----
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799216G3K28N100-MM02TNNNB20.2三相200/200/220100--小フランジ取付----
66,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799243G3K28N120-MM02TNNNB20.2三相200/200/220120--小フランジ取付----
66,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799277G3K28N160-MM02TNNNB20.2三相200/200/220160--小フランジ取付----
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799304G3K28N200-MM02TNNNB20.2三相200/200/220200--小フランジ取付----
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799338G3K28N30-MM04TNNNB20.4三相200/200/22030--小フランジ取付----
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799365G3K28N40-MM04TNNNB20.4三相200/200/22040--小フランジ取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799399G3K28N50-MM04TNNNB20.4三相200/200/22050--小フランジ取付----
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799426G3K28N60-MM04TNNNB20.4三相200/200/22060--小フランジ取付----
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799453G3K28N80-MM04TNNNB20.4三相200/200/22080--小フランジ取付----
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31799487G3K28N100-MM04TNNNB20.4三相200/200/220100--小フランジ取付----
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31799146G3K28N300-MM01TNNTB231799137G3K28N300-MM01TNNTB2G3K28N300-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799137ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
31799173G3K28N375-MM01TNNTB231799164G3K28N375-MM01TNNTB2G3K28N375-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799164ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
31799207G3K28N450-MM01TNNTB231799198G3K28N450-MM01TNNTB2G3K28N450-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799198ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
31799234G3K28N100-MM02TNNTB231799225G3K28N100-MM02TNNTB2G3K28N100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799225ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31799268G3K28N120-MM02TNNTB231799259G3K28N120-MM02TNNTB2G3K28N120-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799259ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31799295G3K28N160-MM02TNNTB231799286G3K28N160-MM02TNNTB2G3K28N160-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799286ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31799329G3K28N200-MM02TNNTB231799313G3K28N200-MM02TNNTB2G3K28N200-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799313ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31799356G3K28N30-MM04TNNTB231799347G3K28N30-MM04TNNTB2G3K28N30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799347ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31799383G3K28N40-MM04TNNTB231799374G3K28N40-MM04TNNTB2G3K28N40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799374ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31799417G3K28N50-MM04TNNTB231799408G3K28N50-MM04TNNTB2G3K28N50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799408ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
31799444G3K28N60-MM04TNNTB231799435G3K28N60-MM04TNNTB2G3K28N60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799435ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
31799478G3K28N80-MM04TNNTB231799469G3K28N80-MM04TNNTB2G3K28N80-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799469ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
31799505G3K28N100-MM04TNNTB231799496G3K28N100-MM04TNNTB2G3K28N100-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N ニッセイ 31799496ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
31799846G3K28N5-MD08TNNTB218070617G3K28N5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799855G3K28N10-MD08TNNTB218069165G3K28N10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799864G3K28N15-MD08TNNTB218069181G3K28N15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799873G3K28N20-MD08TNNTB218069190G3K28N20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31799889G3K28N25-MD08TNNTB218069199G3K28N25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする